サンドビック
カッタ部品
加工深さ
4×D5m
切削油
内部給油
加工公差
IT9
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切込み角Kr(°)
カップリングサイズ
加工径Dc(Φmm)最小-最大
アダプタサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11028516
R820A-AC10A
90/75/95
C3-C6 HSK63/A
35-40.5/39.5-45
A
¥19,500
取扱い終了
返品不可
11028552
R820A-AS00A
90/75/95
C3-C6 HSK63/A
35-40.5/39.5-45
A
¥990
取扱い終了
返品不可
11028595
R820B-AC11A
90/75/95/84
C4-C6 HSK63/A
44-50.5/49.5-56
B
¥22,000
取扱い終了
返品不可
11028631
R820B-AS00A
90/75/95/84
C4-C6 HSK63/A
44-50.5/49.5-56
B
¥990
取扱い終了
返品不可
11028674
R820C-AC15A
90/84/95
C5-C6 HSK63/A
55-63/62-70
C
¥22,000
取扱い終了
返品不可
11028717
R820C-AS00A
90/84/95
C5-C6 HSK63/A
55-63/62-70
C
¥990
取扱い終了
返品不可
11028753
R820D-AC17A
90/84/95
C5-C6 HSK63/A
69-78.5/77.5-87
D
¥24,400
取扱い終了
返品不可
11028893
R820E-AC20A
90/84/95
C6-C8 HSK100/A
86-97/96-107
E
¥26,800
取扱い終了
返品不可
11028972
R820FAC22A
90/84/95
C8 HSK100/A
106-122/121-137
F
¥26,800
取扱い終了
返品不可
11029051
R820G-AC22A
90/84/95
C8 HSK100/A
136-152/151-167
G
¥30,500
取扱い終了
返品不可
11029137
R820H-AC34A
90/84/95
C8 HSK100/A
166-191/189-214
H
¥35,300
取扱い終了
返品不可
11029207
R820H-AS00A
90/84/95
C8 HSK100/A
166-191/189-214
H
¥2,270
取扱い終了
返品不可
11029286
R820I-AC34A
90/84/95
C8 HSK100/A
212-237/235-260/258-283/281-306
I/IX
¥41,400
取扱い終了
返品不可
11029356
R820I-AS00A
90/84/95
C8 HSK100/A
212-237/235-260/258-283/281-306
I/IX
¥2,270
取扱い終了
返品不可
11029365
R820I-BC24A
90/84/95
C8 HSK100/A
212-237/235-260/258-283/281-306
I/IX
¥41,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください