曜日別特売

カッタ(スライド)

カッタ(スライド) - サンドビック
適合
アダプタ/C4-R820B-AA3044A、C5-R820B-AA3086A、C6-R820B-AA3099A、HA06-R820B-AA3099A
シムセット/R820B-AS00A
カバーコロターン107/R820B-AC11A
チップ形状/CC…06
アダプタサイズBカップリングサイズC4-C6 HSK63/A加工深さ4×D5m切削油内部給油加工公差IT9内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径Dc(Φmm)最小-最大
切込み角Kr(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11028604R820B-AR12SCFC06A44-50.590
31,300
取扱い終了
返品不可
11028613R820B-AR12SCKC06A44-50.575
31,300
取扱い終了
返品不可
11028622R820B-AR12SCLC06A44-50.595
31,300
取扱い終了
返品不可
11028647R820B-BR12SCFC06A49.5-5690
31,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
11028656R820B-BR12SCKC06A49.5-5675
31,300
取扱い終了
返品不可
11028665R820B-BR12SCLC06A49.5-5695
31,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする