カッタ(スライド)

カッタ(スライド) - サンドビック
加工深さ4×D5m切削油内部給油カップリングサイズC5-C6 HSK63/A加工公差IT9アダプタサイズD内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切込み角Kr(°)
加工径Dc(Φmm)最小-最大
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11028762R820D-AR18SCFC09A9069-78.5
34,800
取扱い終了
返品不可
11028787R820D-AR18SCLC09A9569-78.5
34,800
取扱い終了
返品不可
11028796R820D-AR18SCLC12A9569-78.5
36,800
取扱い終了
返品不可
11028805R820D-AR18SSYC09A8469-78.5
34,800
取扱い終了
返品不可
11028814R820D-AR18SSYC12A8469-78.5
34,700
取扱い終了
返品不可
11028832R820D-BR18SCFC09A9077.5-87
34,800
取扱い終了
返品不可
11028857R820D-BR18SCLC09A9577.5-87
34,800
取扱い終了
返品不可
11028866R820D-BR18SCLC12A9577.5-87
36,800
取扱い終了
返品不可
11028875R820D-BR18SSYC09A8477.5-87
34,800
取扱い終了
返品不可
11028884R820D-BR18SSYC12A8477.5-87
34,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする