ラグボルト

ラグボルト - KYO-EIラグボルト - KYO-EIラグボルト - KYO-EIラグボルト - KYO-EIラグボルト - KYO-EIラグボルト - KYO-EIラグボルト - KYO-EIラグボルト - KYO-EI
(11件のレビュー)
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
全長(mm)
サイズ
ピッチ
材質
ねじ径(mm)
表面処理
テーパー
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10959514301-171752M12×P1.51.5SCM43512クロムメッキ60°28
1,040
399
439(税込)
当日出荷
10959523301-12R1752M12×P1.51.5SCM43512クロムメッキ12R28
1,040
399
439(税込)
当日出荷
10959532301-12R-391764M12×P1.51.5SCM43512クロムメッキ12R39
1,040
399
439(税込)
当日出荷
10959541F301-L1760M12×P1.51.5SCM43512クロムメッキ60°35
1,040
399
439(税込)
当日出荷
10959584300-171752M14×P1.51.5SCM43514クロムメッキ60°28
1,040
399
439(税込)
当日出荷
10959593300-17L1760M14×P1.51.5SCM43514クロムメッキ60°35
1,040
399
439(税込)
当日出荷
10959602300-14R1752M14×P1.51.5SCM43514クロムメッキ14R28
1,040
399
439(税込)
当日出荷
10959627303-17-301755M12×P1.251.25SCM43512クロムメッキ60°30
1,100
399
439(税込)
当日出荷
10959636303-17-351759M12×P1.251.25SCM43512クロムメッキ60°35
1,100
399
439(税込)
当日出荷
10959645305-17-281752M14×P1.251.25SCM43514クロムメッキ60°28
1,300
499
549(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
10959654305-17-351759M14×P1.251.25SCM43514クロムメッキ60°35
1,300
499
549(税込)
当日出荷
87069026301B-17-52M12×P1.5----60°28
1,240
479
527(税込)
当日出荷
87069035F301B-L-60M12×P1.5----60°35
1,240
479
527(税込)
当日出荷
87069044300B-17-52M14×P1.5----60°28
1,240
479
527(税込)
当日出荷
87069053300B-17L-60M14×P1.5----60°35
1,240
479
527(税込)
当日出荷
10959557300-191952M14×P1.51.5SCM43514クロムメッキ60°28
900
取扱い終了
10959566303-191955M12×P1.251.25SCM43512クロムメッキ60°30
900
取扱い終了
10959575303-19L1960M12×P1.251.25SCM43512クロムメッキ60°35
1,040
取扱い終了
10959611304-191959M12×P1.751.75SCM43512クロムメッキ60°31
1,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: タイヤ交換
鎌田歯科医院

メッキも綺麗で全く問題がなくコスパが良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10959602
2023-05-14
用途: AMG A45の純正ボルトと交換
その他業種

AMG A45の純正ボルトと交換した。
ドイツ社のボルトはすぐ錆るので重宝する。
確か大阪のメーカーだったと思うが、出来栄えは工芸品レベルの精度。自分がクルマに乗らなくなるまでは売ってほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 10959514
2022-06-02
用途: タイヤ交換の時

メッキはとても綺麗な仕上がりで、純正ボルトと遜色ないと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 10959514
2020-01-31
用途: BBS

BBSの取り付けに使用しました
画像の通り、頭部のみ鏡面仕上げ他は梨地です
キレイに仕上がりました。

3が参考にしています
対象商品 : 10959645
2018-11-27
用途: 自動車にて使用
サービス業

大変満足な表面の仕上がり、精度だと思います。首下35mmまでの物しかないのが残念なくらいです。

対象商品 : 10959627
2024-02-21
用途: ホイールの固定

通常のホイールボルトは汎用ボルトナットとほぼ同じ仕上がりだが、このボルトは一段上で国産工具レベルのしっかりした仕上がりでメッキの耐久性も期待できそう
精度も高く、引っ掛かりなくスルスルと入っていきキュッと止まる
中華の激安ボルトより高めだが、クルマと路面をつなぐ重要な部品だけに最低これぐらいのものを選んだほうがよさそうだ

対象商品 : 10959627
2018-06-07
用途: 輸入車の冬タイヤ用
その他業種

某カーショップにタイヤ交換時に紛失されたので1本購入しました。
見ただけで良いボルトだと分かりますよ。

対象商品 : 10959636
2024-01-30
用途: 中華製タイヤチェンジャーに使用!
自動車・二輪車・自転車関連業

中華製タイヤチェンジャーを改造して、倍力レンチ仕様にしました。ボルトナットでも良かったのですが、ホイールのテーパーを痛めるのがイヤと作業性を考慮して、チェンジャーとホイール固定部の鉄板の厚みが薄く、ピッチ1.5ではなく1.25を使用しました。8本交換しましたが、全然普通に使用出来ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする