コードレスハイスピードロータリーツール 10.8V

コードレスハイスピードロータリーツール 10.8V DREMEL(ドレメル)

コードレスなのに、コード式に匹敵する性能!

コレット径(Φmm)
0.8~3.2
3.2(標準付属品※その他サイズは別売)
付属品
(409)切断ホイール23.8mm×6、(414)フェルト製ポリッシングホイール12.7mm×3
(429)フェルト製ポリッシングホイール25.4mm×2、(8193)アルミオキサイドポイント15.9mm
(407)サンディングバンド12.7mm/粒度60、(411)サンディングディスク19.1mm/粒度180×10
(191)ハイスピードカッター3.2mm、(401)マンドレル3.2mm、ストレージケース、専用レンチ
(420)切断ホイール23.8mm×2、(425)ポリッシングホイール25.4mm×2
(541)酸化アルミ砥石ホイール22.2mm×5、(84922)シリコンカーバイトポイント3.2mm
(408)サンディングバンド12.7mm/粒度60×4、(432)サンディングバンド12.7mm/粒度120×3
(150)ドリル3.2mm、(402)マンドレル3.2mm、充電器、ツールハンドブック
充電器電圧(V)100(50/60Hz) 定格電圧 DC V10.8 質量(g)435 回転数(min-1[r.p.m])5000~35000 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10979683 8000AE
27,830
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする