ワークステーション
ドリルスタンド/垂直だけでなく、斜め方向にも穴あけができます。
ツールを水平にして研磨加工をしたり、ルータービットを取り付けて溝彫りや縁取り加工を行うことができます。
フレックスシャフトを取り付けたツールを、引っ掛けるスタンドにもなります。
高さ(mm)シャフトホルダー/410~740
テーブル寸法(mm)144×153
設定角度(°)0~90(15間隔)
最大ストローク(mm)ハンドル/50(穴あけ用)
内容量1台
ドリルスタンド/垂直だけでなく、斜め方向にも穴あけができます。
ツールを水平にして研磨加工をしたり、ルータービットを取り付けて溝彫りや縁取り加工を行うことができます。
フレックスシャフトを取り付けたツールを、引っ掛けるスタンドにもなります。