【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機) EB 930R ※お預かり再生

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (日立工機) EB 930R ※お預かり再生 ノーブランド
(1件のレビュー)

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
冷却対応電池

適合
ドライバドリル(DS9DM2・DS9DVB・DS9DVF3)、インパクトドライバ(WH9DM2)、インパクトレンチ(WR9DM2)
コーナインパクトドライバ(WH8DYA)、タッパ(UT6D)、ナイフカッタ(CK12D)、窓抜きカッタ(CK12DY)
植木バリカン(FCH30D2)、作業ライト(UB5D)、トーチライト(UB12D)、ランタン(UB12DL)
バッテリーニッケル水素 バッテリー電圧(V)9.6 バッテリー容量(Ah)3.0 適合メーカー日立工機 内容量1個
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10980663 EB 930R【リサイクル】
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10980663
2020-04-13
用途:
修理交換
千葉県自動車大学校 様

ニッカド電池なので純正の商品がなくなっていたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする