ドリル

ドリル - サンドビック
材質1220表面処理TiAlNコーティング内容量1本
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
寸法Dc(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11033793R840-0810-50-A0A8.1448.1103
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11032122R840-0620-50-A0A6.2396.291
14,600
取扱い終了
返品不可
11032201R840-0630-50-A0A6.3396.391
14,600
取扱い終了
返品不可
11032314R840-0640-50-A0A6.4396.491
14,600
取扱い終了
返品不可
11032472R840-0660-50-A0A6.6396.691
14,600
取扱い終了
返品不可
11032551R840-0670-50-A0A6.739-91
14,600
取扱い終了
返品不可
11032743R840-0690-50-A0A6.939-91
14,600
取扱い終了
返品不可
11032822R840-0700-50-A0A740-91
14,600
取扱い終了
返品不可
11032901R840-0710-50-A0A7.1407.191
14,600
取扱い終了
返品不可
11033014R840-0720-50-A0A7.2407.291
13,800
取扱い終了
返品不可
11033093R840-0730-50-A0A7.3407.391
13,800
取扱い終了
返品不可
11033172R840-0740-50-A0A7.4407.491
14,600
取扱い終了
返品不可
11033251R840-0750-50-A0A7.5407.591
14,600
取扱い終了
返品不可
11033364R840-0760-50-A0A7.6407.691
13,800
取扱い終了
返品不可
11033443R840-0770-50-A0A7.7407.791
13,800
取扱い終了
返品不可
11033522R840-0780-50-A0A7.8407.891
14,600
取扱い終了
返品不可
11033601R840-0790-50-A0A7.9407.991
13,800
取扱い終了
返品不可
11033881R840-0820-50-A0A8.2448.2103
17,500
取扱い終了
返品不可
11034073R840-0840-50-A0A8.4448.4103
17,500
取扱い終了
返品不可
11034231R840-0860-50-A0A8.644-103
17,500
取扱い終了
返品不可
11034317R840-0870-50-A0A8.744-103
17,500
取扱い終了
返品不可
11034502R840-0890-50-A0A8.9448.9103
16,600
取扱い終了
返品不可
11034667R840-0910-50-A0A9.1459.1103
17,500
取扱い終了
返品不可
11034773R840-0920-50-A0A9.2459.2103
16,600
取扱い終了
返品不可
11034852R840-0930-50-A0A9.3459.3103
17,500
取扱い終了
返品不可
11034931R840-0940-50-A0A9.4459.4103
16,600
取扱い終了
返品不可
11035017R840-0950-50-A0A9.5459.5103
17,500
取扱い終了
返品不可
11035132R840-0960-50-A0A9.6459.6103
17,500
取扱い終了
返品不可
11035211R840-0970-50-A0A9.7459.7103
17,500
取扱い終了
返品不可
11035297R840-0980-50-A0A9.8459.8103
17,500
取扱い終了
返品不可
11035376R840-0990-50-A0A9.9459.9103
17,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11033793R840-0810-50-A0A66407618860.1-0810-041A1-GM X1BMR840-0810-50-A0A CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66407618CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリルサンドビック1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする