ドリル

ドリル - サンドビック
材質1220表面処理TiAlNコーティング内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
寸法Dc(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11035552R840-1010-50-A0A10.110.150118
24,100
取扱い終了
返品不可
11035631R840-1020-50-A0A10.210.250118
24,100
取扱い終了
返品不可
11035717R840-1030-50-A0A10.3-50118
24,100
取扱い終了
返品不可
11035823R840-1040-50-A0A10.4-50118
24,100
取扱い終了
返品不可
11036006R840-1060-50-A0A10.610.650118
24,100
取扱い終了
返品不可
11036085R840-1070-50-A0A10.710.750118
24,100
取扱い終了
返品不可
11036191R840-1080-50-A0A10.810.850118
24,100
取扱い終了
返品不可
11036277R840-1090-50-A0A10.9-50118
23,100
取扱い終了
返品不可
11036435R840-1110-50-A0A11.111.151118
24,100
取扱い終了
返品不可
11036541R840-1120-50-A0A11.211.251118
24,100
取扱い終了
返品不可
11036611R840-1130-50-A0A11.311.351118
22,700
取扱い終了
返品不可
11036681R840-1140-50-A0A11.4-51118
23,100
取扱い終了
返品不可
11036767R840-1150-50-A0A11.511.551118
24,100
取扱い終了
返品不可
11036873R840-1160-50-A0A11.611.651118
24,100
取扱い終了
返品不可
11036943R840-1170-50-A0A11.711.751118
24,100
取扱い終了
返品不可
11037013R840-1180-50-A0A11.811.851118
24,100
取扱い終了
返品不可
11037083R840-1190-50-A0A11.9-51118
22,700
取扱い終了
返品不可
11037241R840-1210-50-A0A12.1-55124
34,000
取扱い終了
返品不可
11037327R840-1220-50-A0A12.2-55124
33,200
取扱い終了
返品不可
11037406R840-1230-50-A0A12.3-55124
34,000
取扱い終了
返品不可
11037485R840-1240-50-A0A12.412.455124
33,200
取扱い終了
返品不可
11037564R840-1250-50-A0A12.512.555124
34,000
取扱い終了
返品不可
11037643R840-1260-50-A0A12.612.655124
34,000
取扱い終了
返品不可
11037722R840-1270-50-A0A12.7-55124
34,000
取扱い終了
返品不可
11037801R840-1280-50-A0A12.812.855124
34,000
取扱い終了
返品不可
11037887R840-1300-50-A0A131356124
34,000
取扱い終了
返品不可
11037993R840-1325-50-A0A13.2513.2556124
33,200
取扱い終了
返品不可
11038151R840-1375-50-A0A13.7513.7556124
33,200
取扱い終了
返品不可
11038221R840-1380-50-A0A13.813.856124
34,000
取扱い終了
返品不可
11038422R840-1425-50-A0A14.25-59133
44,100
取扱い終了
返品不可
11038605R840-1475-50-A0A14.7514.7559133
43,500
取扱い終了
返品不可
11038675R840-1480-50-A0A14.8-59133
43,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする