ドリル

ドリル - サンドビック
材質1220表面処理TiAlNコーティング内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
寸法Dc(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11038745R840-1500-50-A0A151560133
44,100
取扱い終了
返品不可
11038815R840-1550-50-A0A15.5-60133
44,100
取扱い終了
返品不可
11038885R840-1580-50-A0A15.815.860133
44,100
取扱い終了
返品不可
11038973R840-1600-50-A0A161660133
44,100
取扱い終了
返品不可
11039104R840-1650-50-A0A16.516.566143
55,100
取扱い終了
返品不可
11039192R840-1680-50-A0A16.816.866143
55,100
取扱い終了
返品不可
11039262R840-1700-50-A0A171767143
52,900
取扱い終了
返品不可
11039357R840-1750-50-A0A17.5-67143
52,900
取扱い終了
返品不可
11039427R840-1780-50-A0A17.817.867143
55,100
取扱い終了
返品不可
11039497R840-1800-50-A0A181867143
52,900
取扱い終了
返品不可
11039551R840-1850-50-A0A18.518.571153
73,200
取扱い終了
返品不可
11039612R840-1880-50-A0A18.818.871153
73,200
取扱い終了
返品不可
11039682R840-1900-50-A0A191972153
73,200
取扱い終了
返品不可
11039813R840-1950-50-A0A19.5-72153
74,000
取扱い終了
返品不可
11039883R840-1980-50-A0A19.819.872153
73,200
取扱い終了
返品不可
11039953R840-2000-50-A0A202072153
73,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする