ドリル

ドリル - サンドビック
材質1220表面処理TiAlNコーティング内容量1本
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
寸法Dc(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11032217R840-0630-50-A1A6.36.33991
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11032603R840-0675-50-A1A6.756.753991
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11033373R840-0760-50-A1A7.67.64091
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11033653R840-0794-50-A1A7.947.944091
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11034947R840-0940-50-A1A9.49.445103
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11035062R840-0952-50-A1A9.529.5245103
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11035227R840-0970-50-A1A9.79.745103
21,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11032953R840-0714-50-A1A7.147.144091
17,500
取扱い終了
返品不可
11033452R840-0770-50-A1A7.77.74091
17,500
取扱い終了
返品不可
11033617R840-0790-50-A1A7.97.94091
17,500
取扱い終了
返品不可
11033836R840-0815-50-A1A8.158.1544103
21,100
取扱い終了
返品不可
11034012R840-0833-50-A1A8.338.3344103
19,900
取扱い終了
返品不可
11034362R840-0873-50-A1A8.738.7344103
21,100
取扱い終了
返品不可
11034511R840-0890-50-A1A8.98.944103
21,100
取扱い終了
返品不可
11034676R840-0910-50-A1A9.19.145103
21,100
取扱い終了
返品不可
11034712R840-0913-50-A1A9.139.1345103
19,900
取扱い終了
返品不可
11034782R840-0920-50-A1A9.29.245103
21,100
取扱い終了
返品不可
11035087R840-0955-50-A1A9.559.5545103
21,100
取扱い終了
返品不可
11035412R840-0992-50-A1A9.929.9245103
21,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11032217R840-0630-50-A1A66407216860.1-0630-032A1-GM X1BMR840-0630-50-A1A CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66407216CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリルサンドビック1本
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ後継品
11032603R840-0675-50-A1A66407338860.1-0675-034A1-GM X1BMR840-0675-50-A1A CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66407338CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリルサンドビック1本
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ後継品
11033373R840-0760-50-A1A66407514860.1-0760-038A1-GM X1BMR840-0760-50-A1A CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66407514CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリルサンドビック1本
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ後継品
11033653R840-0794-50-A1A66407575860.1-0794-038A1-GM X1BMR840-0794-50-A1A CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66407575CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリルサンドビック1本
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ後継品
11034947R840-0940-50-A1A66407819860.1-0940-044A1-GM X1BMR840-0940-50-A1A CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66407819CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリルサンドビック1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ後継品
11035062R840-0952-50-A1A66407855860.1-0952-044A1-GM X1BMR840-0952-50-A1A CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66407855CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリルサンドビック1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ後継品
11035227R840-0970-50-A1A66407898860.1-0970-044A1-GM X1BMR840-0970-50-A1A CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル サンドビック 66407898CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリルサンドビック1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする