サンドビック
ドリル
材質
1220
表面処理
TiAlNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
寸法Dc(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11038824
R840-1550-50-A1A
15.5
60
15.5
133
¥52,900
取扱い終了
返品不可
11038894
R840-1580-50-A1A
15.8
60
15.8
133
¥52,900
取扱い終了
返品不可
11039025
R840-1608-50-A1A
16.8
60
-
133
¥67,000
取扱い終了
返品不可
11039043
R840-1610-50-A1A
16.1
66
16.1
143
¥63,400
取扱い終了
返品不可
11039147
R840-1667-50-A1A
16.67
66
16.67
143
¥63,400
取扱い終了
返品不可
11039201
R840-1680-50-A1A
16.8
66
16.8
143
¥63,400
取扱い終了
返品不可
11039271
R840-1700-50-A1A
17
67
17
143
¥63,400
取扱い終了
返品不可
11039305
R840-1746-50-A1A
17.46
67
17.46
143
¥66,200
取扱い終了
返品不可
11039436
R840-1780-50-A1A
17.8
67
17.8
143
¥63,400
取扱い終了
返品不可
11039567
R840-1850-50-A1A
18.5
71
18.5
153
¥88,200
取扱い終了
返品不可
11039621
R840-1880-50-A1A
18.8
71
18.8
153
¥88,200
取扱い終了
返品不可
11039691
R840-1900-50-A1A
19
72
19
153
¥88,200
取扱い終了
返品不可
11039725
R840-1905-50-A1A
19.05
72
19.05
153
¥88,200
取扱い終了
返品不可
11039743
R840-1925-50-A1A
19.25
72
19.25
153
¥87,700
取扱い終了
返品不可
11039761
R840-1930-50-A1A
19.3
72
19.3
153
¥87,700
取扱い終了
返品不可
11039822
R840-1950-50-A1A
19.5
72
19.5
153
¥88,200
取扱い終了
返品不可
11039892
R840-1980-50-A1A
19.8
72
19.8
153
¥88,200
取扱い終了
返品不可
11039962
R840-2000-50-A1A
20
72
20
153
¥88,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください