サンドビック
ドリル
材質
1220
表面処理
TiAlNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
寸法Dc(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11033732
R840-0800-50-W1A
8
8
40
91
¥19,600
取扱い終了
返品不可
11033811
R840-0810-50-W1A
8.1
8.1
44
103
¥23,600
取扱い終了
返品不可
11033906
R840-0820-50-W1A
8.2
8.2
44
103
¥19,900
取扱い終了
返品不可
11033985
R840-0830-50-W1A
8.3
8.3
44
103
¥19,900
取扱い終了
返品不可
11034091
R840-0840-50-W1A
8.4
8.4
44
103
¥23,600
取扱い終了
返品不可
11034177
R840-0850-50-W1A
8.5
8.5
44
103
¥23,600
取扱い終了
返品不可
11034256
R840-0860-50-W1A
8.6
8.6
44
103
¥23,600
取扱い終了
返品不可
11034335
R840-0870-50-W1A
8.7
8.7
44
103
¥23,600
取扱い終了
返品不可
11034441
R840-0880-50-W1A
8.8
8.8
44
103
¥19,900
取扱い終了
返品不可
11034527
R840-0890-50-W1A
8.9
8.9
44
103
¥19,900
取扱い終了
返品不可
11034606
R840-0900-50-W1A
9
9
45
103
¥23,600
取扱い終了
返品不可
11034685
R840-0910-50-W1A
9.1
9.1
45
103
¥19,900
取扱い終了
返品不可
11034791
R840-0920-50-W1A
9.2
9.2
45
103
¥23,600
取扱い終了
返品不可
11034877
R840-0930-50-W1A
9.3
9.3
45
103
¥23,600
取扱い終了
返品不可
11034956
R840-0940-50-W1A
9.4
9.4
45
103
¥19,900
取扱い終了
返品不可
11035035
R840-0950-50-W1A
9.5
9.5
45
103
¥23,600
取扱い終了
返品不可
11035157
R840-0960-50-W1A
9.6
9.6
45
103
¥19,900
取扱い終了
返品不可
11035236
R840-0970-50-W1A
9.7
9.7
45
103
¥19,900
取扱い終了
返品不可
11035315
R840-0980-50-W1A
9.8
9.8
45
103
¥19,900
取扱い終了
返品不可
11035491
R840-1000-50-W1A
10
10
45
103
¥23,600
取扱い終了
返品不可
11035577
R840-1010-50-W1A
10.1
10.1
50
118
¥27,400
取扱い終了
返品不可
11035656
R840-1020-50-W1A
10.2
10.2
50
118
¥32,500
取扱い終了
返品不可
11035735
R840-1030-50-W1A
10.3
10.3
50
118
¥32,500
取扱い終了
返品不可
11035841
R840-1040-50-W1A
10.4
10.4
50
118
¥32,500
取扱い終了
返品不可
11035945
R840-1050-50-W1A
10.5
10.5
50
118
¥32,500
取扱い終了
返品不可
11036024
R840-1060-50-W1A
10.6
10.6
50
118
¥27,400
取扱い終了
返品不可
11036103
R840-1070-50-W1A
10.7
10.7
50
118
¥27,400
取扱い終了
返品不可
11036216
R840-1080-50-W1A
10.8
10.8
50
118
¥32,500
取扱い終了
返品不可
11036295
R840-1090-50-W1A
10.9
10.9
50
118
¥27,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください