ドリル

ドリル - サンドビック
材質1210表面処理TiAlNコーティング内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
寸法Dc(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11040836R842-0610-50-A1A6.1396.191
16,600
取扱い終了
返品不可
11040845R842-0620-50-A1A6.2396.291
16,600
取扱い終了
返品不可
11040863R842-0630-50-A1A6.3396.391
16,600
取扱い終了
返品不可
11040872R842-0635-50-A1A6.35396.3591
16,600
取扱い終了
返品不可
11040897R842-0650-50-A1A6.5396.591
16,600
取扱い終了
返品不可
11040906R842-0660-50-A1A6.6396.691
16,600
取扱い終了
返品不可
11040924R842-0670-50-A1A6.7396.791
16,600
取扱い終了
返品不可
11040942R842-0680-50-A1A6.8396.891
16,600
取扱い終了
返品不可
11040967R842-0690-50-A1A6.9406.991
16,600
取扱い終了
返品不可
11040985R842-0700-50-A1A740791
16,600
取扱い終了
返品不可
11040994R842-0710-50-A1A7.1407.191
16,600
取扱い終了
返品不可
11041003R842-0714-50-A1A7.14407.1491
16,600
取扱い終了
返品不可
11041012R842-0740-50-A1A7.4407.491
16,600
取扱い終了
返品不可
11041037R842-0750-50-A1A7.5407.591
16,600
取扱い終了
返品不可
11041046R842-0780-50-A1A7.8407.891
16,600
取扱い終了
返品不可
11041064R842-0794-50-A1A7.94447.9491
16,600
取扱い終了
返品不可
11041082R842-0800-50-A1A844891
16,600
取扱い終了
返品不可
11041091R842-0810-50-A1A8.1448.1103
19,900
取扱い終了
返品不可
11041116R842-0820-50-A1A8.2448.2103
19,900
取扱い終了
返品不可
11041134R842-0830-50-A1A8.3448.3103
19,900
取扱い終了
返品不可
11041152R842-0840-50-A1A8.4448.4103
19,900
取扱い終了
返品不可
11041177R842-0850-50-A1A8.5448.5103
19,900
取扱い終了
返品不可
11041195R842-0860-50-A1A8.6448.6103
19,900
取扱い終了
返品不可
11041213R842-0870-50-A1A8.7448.7103
19,900
取扱い終了
返品不可
11041222R842-0880-50-A1A8.8458.8103
19,900
取扱い終了
返品不可
11041247R842-0890-50-A1A8.9458.9103
19,900
取扱い終了
返品不可
11041265R842-0900-50-A1A9459103
19,900
取扱い終了
返品不可
11041274R842-0910-50-A1A9.1459.1103
19,900
取扱い終了
返品不可
11041283R842-0930-50-A1A9.3459.3103
19,900
取扱い終了
返品不可
11041292R842-0940-50-A1A9.4459.4103
19,900
取扱い終了
返品不可
11041317R842-0950-50-A1A9.5459.5103
19,900
取扱い終了
返品不可
11041326R842-0952-50-A1A9.52459.52103
19,900
取扱い終了
返品不可
11041335R842-0960-50-A1A9.6459.6103
19,900
取扱い終了
返品不可
11041353R842-0980-50-A1A9.8459.8103
19,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする