ドリル

ドリル - サンドビック
材質1210表面処理TiAlNコーティング内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
寸法Dc(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11041371R842-1000-50-A1A104510103
19,900
取扱い終了
返品不可
11041396R842-1010-50-A1A10.15010.1118
27,400
取扱い終了
返品不可
11041414R842-1020-50-A1A10.25010.2118
27,400
取扱い終了
返品不可
11041432R842-1030-50-A1A10.35010.3118
27,400
取扱い終了
返品不可
11041457R842-1040-50-A1A10.45010.4118
27,400
取扱い終了
返品不可
11041475R842-1050-50-A1A10.55010.5118
27,400
取扱い終了
返品不可
11041484R842-1060-50-A1A10.65010.6118
27,400
取扱い終了
返品不可
11041502R842-1070-50-A1A10.75010.7118
27,400
取扱い終了
返品不可
11041527R842-1080-50-A1A10.85010.8118
27,400
取扱い終了
返品不可
11041545R842-1100-50-A1A115111118
27,400
取扱い終了
返品不可
11041554R842-1110-50-A1A11.15111.1118
27,400
取扱い終了
返品不可
11041563R842-1120-50-A1A11.25111.2118
27,400
取扱い終了
返品不可
11041581R842-1150-50-A1A11.55111.5118
27,400
取扱い終了
返品不可
11041597R842-1170-50-A1A11.75111.7118
27,400
取扱い終了
返品不可
11041606R842-1180-50-A1A11.85111.8118
27,400
取扱い終了
返品不可
11041624R842-1200-50-A1A125112118
27,400
取扱い終了
返品不可
11041642R842-1210-50-A1A12.15512.1124
39,800
取扱い終了
返品不可
11041667R842-1220-50-A1A12.25512.2124
39,800
取扱い終了
返品不可
11041685R842-1230-50-A1A12.35512.3124
39,800
取扱い終了
返品不可
11041703R842-1250-50-A1A12.55512.5124
39,800
取扱い終了
返品不可
11041721R842-1270-50-A1A12.75512.7124
39,800
取扱い終了
返品不可
11041746R842-1300-50-A1A135613124
39,800
取扱い終了
返品不可
11041764R842-1310-50-A1A13.15613.1124
39,800
取扱い終了
返品不可
11041773R842-1325-50-A1A13.255613.25124
39,800
取扱い終了
返品不可
11041791R842-1350-50-A1A13.55613.5124
39,800
取扱い終了
返品不可
11041816R842-1400-50-A1A145614124
39,800
取扱い終了
返品不可
11041834R842-1410-50-A1A14.15914.1133
52,300
取扱い終了
返品不可
11041843R842-1425-50-A1A14.255914.25133
52,300
取扱い終了
返品不可
11041852R842-1429-50-A1A14.295914.29133
52,300
取扱い終了
返品不可
11041877R842-1450-50-A1A14.55914.5133
52,300
取扱い終了
返品不可
11041895R842-1500-50-A1A156015133
52,300
取扱い終了
返品不可
11041913R842-1550-50-A1A15.56015.5133
52,300
取扱い終了
返品不可
11041931R842-1587-50-A1A15.876015.87133
52,300
取扱い終了
返品不可
11041956R842-1600-50-A1A166016133
52,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする