曜日別特売
モノタロウ

オイルジョッキ(フタ付)

オイルジョッキ(フタ付) - モノタロウ
(91件のレビュー)

フタ付きでゴミやホコリが入りにくい。

用途ガソリン・軽油・灯油・エンジンオイル等粘度の低いオイル・水など。材質PEノズル長(mm)約185ノズル内径(Φmm)11.65内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10988634No.2L-B2252132×260(ノズル・取手除く)
取扱い終了
1年間返品保証
10988643No.5L-B5005175×340(ノズル・取手除く)
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:91
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10988643
2018-09-17
用途: 作業

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 10988634
2016-08-01
用途: 車にオイルを入れる時

とても車にオイルが注ぎやすいです

対象商品 : 10988643
2015-12-17
用途: オイルの量が見えない
株式会社新井食品総本舗

かざさないとオイルの量が見えない
それだけ厚いのかもしれませんが
やはり量を確認しずらいのはマイナス点でしょう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 10988634
2016-02-25
用途: オイル交換
株式会社山本重量建設業・工事業

傾けすぎると 蓋があくのでロックが付いていると良い

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 10988643
2015-01-24
用途: エンジンオイル交換時

蓋が付いていますので、ゴミなどが入らなくて良いです。
商品写真を見た感じでは分からないですが、オイルが入ったときに量が見易い材質なので入れすぎなどがないです。
一度に大量のオイルがエンジンに注ぎ込まれないよう、微妙に絞ってあるので、スムーズに注げます。

対象商品 : 10988634
2017-11-26
用途: オイル交換

言い訳のようなフタ、色、価格、気に入っていたのですが経年劣化で壊れました。もうなくて残念。

対象商品 : 10988634
2014-03-23
用途: バイクのオイル注入時用

2Lなので、1000ccバイクでは、複数回必要です。注入時に、油断していると、傾けすぎて、フタが、パタンと開いて、オイルが、ダラ~っとなりました。フタ付きも良し悪しですね。

対象商品 : 10988643
2016-04-13
用途: ウォータージョッキとして
ハママツデントサービス

ゴミや虫なども入らないので助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする