曜日別特売

カッタ

カッタ - サンドビック
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Dc(mm)
質量(kg)
寸法dmm(mm)
寸法l1(mm)
締付トルク(N・m)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11044503RA590-160J38S-11M1606.038.163230.017900
227,000
取扱い終了
返品不可
36861632RA590-200J47A-11M------
361,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする