曜日別特売

コスモ タービンスーパー

コスモ タービンスーパー - コスモ石油
(2件のレビュー)

高級添加タービン油。
酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。
さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。
粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。

用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油適合範囲タービン成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※2025/7/1 頃~パッケージが変更になります。順次変更になるため、画像と異なる場合がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11049202321缶(20L)32
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34717821461缶(20L)46
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34717837681缶(20L)68
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
347178461001缶(20L)100
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24024884321缶(200L)32.04
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24024893461缶(200L)46.44
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24024902561缶(200L)56.07
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24024918681缶(200L)68.09
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
240249271001缶(200L)101
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,480~/税込¥1,628~
沖縄地方数量1につき¥3,180~/税込¥3,498~
離島数量1につき¥3,180~/税込¥3,498~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34717846
2014-11-13
用途: お客様の機械メンテナンス用

機械メーカー指定オイルですので、安心して使用しています。

対象商品 : 11049202
2014-04-14
用途: 機械に入れる
建設業・工事業

普通今まで通りです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする