曜日別特売

コスモ ピュアセイフティー

コスモ ピュアセイフティー - コスモ石油
(1件のレビュー)

高度精製基油。
高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。
蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。
重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。
日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。

用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。成分石油系炭化水素100%
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度
適合範囲
容量(L)
引火点(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11049211461缶(20L)43.5マシン油(ASTM)L1.520212
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
34718241101缶(20L)9.76マシン油セイボルト+3020172
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34718257221缶(20L)21.1マシン油(ASTM)L1.520180
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34718266321缶(20L)32.3マシン油(ASTM)L1.520204
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
347182751001缶(20L)100マシン油(ASTM)L1.020252
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
347182841501缶(20L)150-L1.5(ASTM)20268
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35322393681缶(20L)68一般工業用機械L1.5(ASTM)20230
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24025304101缶(200L)9.76マシン油セイボルト+30200172
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24025313221缶(200L)21.1マシン油(ASTM)L1.5200180
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24025322461缶(200L)46工業用機械L1.5(ASTM)200212
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
24025338681缶(200L)68工業用機械L1.5(ASTM)200230
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
240253471001缶(200L)6.15マシン油(ASTM)L1.0200252
オープン
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35322393
2015-10-20
用途: マシン油で使っています
吉田鉄工所製造業

フライスで軽油と混ぜて使っています!
その他汎用で使用しています。
いつも10%引きの時に買っています。安いと思います
近所の工具屋だと この値段では買えないと思います。
1缶 1万がだいたい相場ですかね!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする