コスモ レシプロ

コスモ レシプロ - コスモ石油
(3件のレビュー)

往復動式空気圧縮機油。
耐炭化性に優れています
高温酸化安定性が優れています
抗乳化性が優れています。
泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。

用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※回転式空気圧縮機には高性能専用油をご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘度
適合範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11049227681缶(20L)68.21圧縮機
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
347182141001缶(20L)100圧縮機
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
347182231501缶(20L)148圧縮機
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24025277681缶(200L)68.21圧縮機
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
240252861001缶(200L)100.2圧縮機
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55556253561缶(20L)56.02(40℃) 7.784(100℃)圧縮機
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
729665161501缶(200L)--
オープン
149,980
164,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
347182321801缶(20L)-圧縮機
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34718214
2016-02-15
用途: コンプレッサーの給油

特に問題はありませんでした。普通に使用できています。

対象商品 : 11049227
2015-02-12
用途: 工場で使用しているコンプレッサーのオイル交換

外気温が低いせいか、粘度が高く感じましたが、普通に使えています。今後、継続的に使ってみないと何とも言えませんが、今の所、十分だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11049227
2013-11-05
用途: オイル交換

問題有りません。
また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする