543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CX

543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-CX - Mitutoyo(ミツトヨ)

スケール上に絶対原点を持つABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点合わせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。
ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。
上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。また、公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。
連続7000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
読み取りやすさを追求した表示部には、文字高さ11mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

最小表示量(mm)0.001シリーズ543電源SR44(ボタン形、酸化銀電池)1個表示6桁LCD、符号機能ゼロセット機能 プリセット機能(絶対原点セット) ディレクション切換機能 公差判定機能 エラー警報 出力機能 表示部回転機能(330°)戻り誤差(mm)0.002以下繰返し精密度(mm)0.002以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
測定力(N)
裏ぶた仕様
広範囲行き精度(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10784776ID-C112XB1台12.71.50.003以下170
34,900
取扱い終了
代替品有
86893861ID-C112CX1台12.70.7、0.6、0.4以下耳金付0.003以下170
42,100
取扱い終了
代替品有
86893877ID-C112CXB1台12.71.5以下0.003以下170
42,100
取扱い終了
代替品有
86893886ID-C125XB1台25.41.8以下0.003以下190
48,200
取扱い終了
代替品有
86893895ID-C150XB1台50.82.3以下0.005以下260
57,900
取扱い終了
代替品有
57656323ID-C112XB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12.71.50.003以下170
41,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57663122ID-C112CX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12.71.5以下耳金付0.003以下170
48,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57663138ID-C112CXB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12.71.5以下0.003以下170
48,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57663147ID-C125XB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25.41.8以下0.003以下190
55,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57663156ID-C150XB(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台50.82.3以下0.005以下260
65,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587637ID-C112CX(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12.71.5以下耳金付0.003以下170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587646ID-C112CXB(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12.71.5以下0.003以下170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587655ID-C112XB(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台12.71.50.003以下170
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587664ID-C125XB(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台25.41.8以下0.003以下190
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40587673ID-C150XB(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台50.82.3以下0.005以下260
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75199706ID-C112CX(JCSS校正証明書付)1セット12.70.7、0.6、0.4以下耳金付0.003以下170
49,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75199715ID-C112XB(JCSS校正証明書付)1セット12.71.50.003以下170
42,680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75199724ID-C125XB(JCSS校正証明書付)1セット25.41.8以下0.003以下190
56,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75199733ID-C150XB(JCSS校正証明書付)1セット50.82.3以下0.005以下260
66,430
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75199916ID-C112CXB(JCSS校正証明書付)1セット12.71.5以下0.003以下170
49,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10784776ID-C112XB15426104ID-C0512NXBID-C112XB デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 15426104デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86893861ID-C112CX15426059ID-C0512CNXID-C112CX デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 15426059デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86893877ID-C112CXB15426068ID-C0512CNXBID-C112CXB デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 15426068デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)1台
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86893886ID-C125XB15426120ID-C0525NXBID-C125XB デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 15426120デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
86893895ID-C150XB15426129ID-C0550NXBID-C150XB デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ) 15426129デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)1台
54,980
税込60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする