【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【リターン式】 (マキタ) BH2420 ※お預かり再生
お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
適合
震動ドライバドリル(HP460D)/インパクトレンチ(TW200D)
ハンマドリル(HR200D)/マルノコ(SS710D)
インパクトドライバ(TD200D)
ドライバドリル(DF460D)
バッテリーニッケル水素
バッテリー電圧(V)24
仕様高容量
バッテリー容量(Ah)2
適合メーカーマキタ
内容量1個
ハンマドリル(HR200D)/マルノコ(SS710D)
インパクトドライバ(TD200D)
ドライバドリル(DF460D)
注意
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。