OリングS(固定用)NBR

OリングS(固定用)NBR - マスオカOリングS(固定用)NBR - マスオカOリングS(固定用)NBR - マスオカOリングS(固定用)NBR - マスオカOリングS(固定用)NBR - マスオカOリングS(固定用)NBR - マスオカOリングS(固定用)NBR - マスオカOリングS(固定用)NBR - マスオカ
(42件のレビュー)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。

用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70±5耐圧(MPa)7機能耐油、耐摩耗、耐老化耐熱温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
内径ID(Φmm)
外径OD(Φmm)
太さW(mm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35495196S-70NBR(ニトリルゴム)69.573.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
90
99(税込)
当日出荷
35495302S-115NBR(ニトリルゴム)114.5118.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
35495372S-145NBR(ニトリルゴム)144.5148.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
199
219(税込)
4日以内出荷
35495223S-80NBR(ニトリルゴム)79.583.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
109
120(税込)
当日出荷
35495232S-85NBR(ニトリルゴム)84.588.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
99
109(税込)
当日出荷
35495241S-90NBR(ニトリルゴム)89.593.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
93
102(税込)
当日出荷
35495171S-65NBR(ニトリルゴム)64.568.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
84
92(税込)
当日出荷
35495257S-95NBR(ニトリルゴム)94.598.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
93
102(税込)
当日出荷
11094727S-3NBR(ニトリルゴム)2.55.51.5(±0.1)S形固定用
オープン
20
22(税込)
当日出荷
35495153S-60NBR(ニトリルゴム)59.563.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
96
106(税込)
当日出荷
35495135S-55NBR(ニトリルゴム)54.558.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
91
100(税込)
当日出荷
35495144S-56NBR(ニトリルゴム)55.559.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
87
96(税込)
当日出荷
35495162S-63NBR(ニトリルゴム)62.566.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
84
92(税込)
当日出荷
35495336S-130NBR(ニトリルゴム)129.5133.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
35495345S-132NBR(ニトリルゴム)131.5135.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
35495363S-140NBR(ニトリルゴム)139.5143.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
199
219(税込)
当日出荷
35495381S-150NBR(ニトリルゴム)149.5153.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
35495266S-100NBR(ニトリルゴム)99.5103.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
93
102(税込)
4日以内出荷
返品不可
35495284S-110NBR(ニトリルゴム)109.5113.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
35495293S-112NBR(ニトリルゴム)111.5115.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
35495205S-71NBR(ニトリルゴム)70.574.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
109
120(税込)
4日以内出荷
11094736S-4NBR(ニトリルゴム)3.56.51.5(±0.1)S形固定用
オープン
20
22(税込)
当日出荷
35495187S-67NBR(ニトリルゴム)66.570.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
84
92(税込)
5日以内出荷
35495214S-75NBR(ニトリルゴム)74.578.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
109
120(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
11094745S-5NBR(ニトリルゴム)4.57.51.5(±0.1)S形固定用
オープン
23
25(税込)
当日出荷
35495354S-135NBR(ニトリルゴム)134.5138.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
11094754S-6NBR(ニトリルゴム)5.58.51.5(±0.1)S形固定用
オープン
23
25(税込)
当日出荷
35495311S-120NBR(ニトリルゴム)119.5123.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
169
186(税込)
7日以内出荷
35495275S-105NBR(ニトリルゴム)104.5108.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
98
108(税込)
当日出荷
11094763S-7NBR(ニトリルゴム)6.59.51.5(±0.1)S形固定用
オープン
23
25(税込)
当日出荷
11094772S-8NBR(ニトリルゴム)7.510.51.5(±0.1)S形固定用
オープン
23
25(税込)
当日出荷
11094781S-9NBR(ニトリルゴム)8.511.51.5(±0.1)S形固定用
オープン
23
25(税込)
当日出荷
11094797S-10NBR(ニトリルゴム)9.512.51.5(±0.1)S形固定用
オープン
25
28(税込)
当日出荷
35495327S-125NBR(ニトリルゴム)124.5128.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
11094806S-11.2NBR(ニトリルゴム)10.713.71.5(±0.1)S形固定用
オープン
25
28(税込)
当日出荷
11094815S-12NBR(ニトリルゴム)11.514.51.5(±0.1)S形固定用
オープン
23
25(税込)
当日出荷
11094824S-12.5NBR(ニトリルゴム)12.0151.5(±0.1)S形固定用
オープン
23
25(税込)
当日出荷
11094833S-14NBR(ニトリルゴム)13.516.51.5(±0.1)S形固定用
オープン
25
28(税込)
当日出荷
11094842S-15NBR(ニトリルゴム)14.517.51.5(±0.1)S形固定用
オープン
25
28(税込)
当日出荷
11094851S-16NBR(ニトリルゴム)15.518.51.5(±0.1)S形固定用
オープン
36
40(税込)
当日出荷
11094867S-18NBR(ニトリルゴム)17.520.51.5(±0.1)S形固定用
オープン
36
40(税込)
当日出荷
11094876S-20NBR(ニトリルゴム)19.522.51.5(±0.1)S形固定用
オープン
42
46(税込)
当日出荷
11094885S-22NBR(ニトリルゴム)21.524.51.5(±0.1)S形固定用
オープン
42
46(税込)
当日出荷
11094894S-22.4NBR(ニトリルゴム)21.925.92.0(±0.1)S形固定用
オープン
40
44(税込)
当日出荷
11094903S-24NBR(ニトリルゴム)23.527.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
40
44(税込)
当日出荷
11094912S-25NBR(ニトリルゴム)24.528.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
47
52(税込)
当日出荷
11094921S-26NBR(ニトリルゴム)25.529.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
41
45(税込)
当日出荷
11094937S-28NBR(ニトリルゴム)27.531.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
41
45(税込)
当日出荷
11094946S-29NBR(ニトリルゴム)28.532.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
41
45(税込)
当日出荷
11094955S-30NBR(ニトリルゴム)29.533.52.0(±0.1)S形固定用
オープン
41
45(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: バイクのメンテナンス

プライベーターなので1個から入手できるのは助かります。

2025-03-20
用途: 混合水栓の開閉バルブのOリングの交換
高橋工業建設業・工事業

Oリングが劣化して水が漏れるようになったので、Oリングを取り外し、計測。溝も計測して、ひずみ率や充てん率を見ながら選定しました。今のところ、問題なく使えています。

2025-04-20
用途: オートバイ修理
サービス業

サイズが合えば純正部品の代用に使っています。サイズが豊富で一個から買えるので助かります。

2024-10-10
用途: キャブレターのフロートバルブのOリング
個人のお客様

とあるキャブレターのオーバーフローに
悩まされていて純正のOリングが在庫無し
だったんでスカスカのOリングを外して
微妙に大きさを測って当商品を購入
しました。取り付けてガソリンを入れて
一応、オーバーフローは亡くなり
良い感じを保っています。

対象商品 : 11094745
2024-08-22
用途: バイクのキャブレターのOリング
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安く、種類も豊富で助かります。使用してから今の所、漏れもなく使えています。

1が参考にしています
2024-11-26
用途: キャップの防水パッキン

特に問題はありません。強い溶剤耐性はわかりません。

対象商品 : 11094772
2023-11-28
用途: ミニ・エアコンプレッサのヘッド修理
自動車・二輪車・自転車関連業

12Vミニ・エアコンプレッサでタイヤに空気を入れることができなくなり、分解してみるとヘッドの逆止弁にあったと思われるOリングが紛失していました。弁の裏側にある溝の型をとって寸法を推定し、数種類のOリングを購入・装着してテストしたところ、本品で動作するようになりました。7kg/cm2でも全く逆流しません。大満足です。

対象商品 : 11094851
2024-07-17
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速に発送していただき助かります。
品質も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする