マーベル マーベルの 作業工具 マーベルの カッター マーベルの 専用カッター Cチャンカッター Cチャンカッター 注文コード 一発切断!すばらしい切れ味。 粉塵、火花や騒音が出ない 電源不要なので、充電の心配なくいつでもスタンバイOK! 用途ビル・病院などの改装・改築現場などで粉塵・騒音・火花が出せないところに 適合CC-19(C-38)用 全長(mm)680 質量(kg)1.69 切断可能寸法(mm)12×38 ※板厚12以下 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MCC-680 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 11099986 MCC-680 ¥25,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください カッター の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(ステンレス) martor 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ セキュマックス イージーセーフ martor 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ セキュマックス 350 martor 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 替刃回収ボックス martor 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ テープスプリッター替刃 セキュマックス 320 MDP用(ステンレス) martor 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ オールステンレスミニカッター 高儀 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 替刃 セキュプロ 625/セキュプロ マキシセーフ用(ステンレス) martor 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 替刃 セキュノーム 500/セキュノーム ミザー用 丸い刃先(スチール) martor 税込¥1,188 ¥1,080 バスケットへ 替刃 セキュノーム 380用(スチール) martor 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス) 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ 超硬刃スクレーパーセット SIGNET(シグネット) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ セキュマックス 145 martor 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ 替刃 セキュノーム ミザー/セキュノーム 500用 尖った刃先(スチール) martor 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 柄付アングルカッター 45°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥26,378~ ¥23,980~ セキュマックス 320 MDP martor 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ステンレス替刃 セキュプロ625/セキュノーム610 XDR用 10枚入 martor 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 替刃 セキュノーム 540用(スチール) martor 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 柄付アングルカッター 60°タイプ FKD(フクダ精工) 税込¥26,378~ ¥23,980~ セキュノーム 175 martor 税込¥989 ¥899 バスケットへ 替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(スチール) martor 税込¥967 ¥879 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具カッター専用カッターCチャン/Mバーカッター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります ボルトクリッパー ワイヤーロープカッター バンドカッター アングルカッター メリーカッター 専用カッター替刃 専用カッター関連品 Cチャン/Mバーカッター シェアする マイページ 最近見た商品