コンプレッサーオイル
用途業務用カーエアコン用コンプレッサオイルR-12、R-134a兼用
成分合成ポリオールエステル油および添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2020-05-07
- 用途:
- レトロフィット用のエアコンオイルとして
R12エアコンガスをR134aにするためのオイルとして使用しました。Oリング等は当然R134a対応の新品に交換します。約4年間使用しましたが故障などなく使用できました。ただし、1台150ccも使わないため個人では量が多いですので、500ccなどで販売してもらえると良いかと思います。
- 対象商品:
- 11123052
2019-08-15
- 用途:
- レトロフィットに
自動車・二輪車・自転車関連業
ようやく良い物に出会えました。
何の事は無い、同業者はほとんど使っていました。
R12ガスエアコンのコンプレッサーからR134に変えた場合など必需品のようです。使用後半年程度ですが満足な結果となっています。
- 対象商品:
- 11123052
2017-07-13
- 用途:
- 色々な試行錯誤の最後の答えがこれです。
個人のお客様
まぁ、市販品のエアコン添加剤を使いまくり・・・お金を散財して来ました。
ですが・・・結論です。このオイルを規定量入れて若干の使用に工夫を凝らすのが
ベストと気が付きました。 もぅ、これ以上の間違いは無いでしょう。
1人が参考にしています