ディジタルハイテスタ

ディジタルハイテスタ HIOKI(日置電機)

高精度測定向け RMS

用途ディジタルハイテスタ 付属品テストリード(3851-10)×1、ホルスタ×1、ストラップ×1 トラスコ品番326-1026 質量(g)680(ホルスタ、電池含む) 周波数(Hz)(カウンタ)99.999~99.999M(基本確度:±0.3%rdg.±1dgt.) 電源積層形乾電池(6F22または6LR61))×1 交流電圧(V)51m/510m/1000m/5.1/51/510/1000、7レンジ(基本確度:±0.4%rdg.±25dgt./45~1kHz) 抵抗(Ω)510/5.1k/51k/510k/5.1M/51M/510M/510nS 8レンジ(基本確度:±005%rdg.±5dgt.) 直流電圧(V)51m/510m/1000m/5.1/51/510/1000、7レンジ(基本確度:±0.025%rdg.±5dgt.(51000dgt.)) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×202×57 連続使用時間(時間)50(6LR61) サンプルレート(回/s)3.75(電圧、電流測定) 交流電流(A)510μ/5100μ/51m/510m/5.1/10、6レンジ(基本確度:±0.7%rdg.±20dgt.)(45~2kHz) 直流電流(A)510μ/5100μ/51m/510m/5.1/10 6レンジ 基本確度:±0.05%rdg.±25dgt. 導通(Ω)抵抗値が各レンジの1000カウント以下でブザー 内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11124793 3801-50
42,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする