検相器

検相器 HIOKI(日置電機)
(3件のレビュー)

円板の回転方向により、三相電源の相順が一目でわかります。

用途一目でわかる回転円盤方式の検相器 付属品携帯用ケース×1 質量(g)280 使用電圧(V)110~480(40~70Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×95×55 使用可能時間(分間)220V/30、480V/4 接続コード1.2m(R:赤、S:白、T:青)クリップおよびヒューズホルダ付き(700V/0.5Aヒューズ) 内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11126263 3126-01
7,400
 
 
取扱い終了
21209204 3126-01(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11126263 3126-01 19055715 PD3129 PD3129 非接触式検相器スリムタイプ HIOKI(日置電機) 19055715 非接触式検相器スリムタイプ HIOKI(日置電機) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11126263
2015-05-08
用途:
低圧・高圧電気回路の配線を変更するとき、工事前後の相回転を確認するための道具。
寄人電気管理事務所 様 (建設業・工事業)

クリップもいいがクリップの代わりに磁石でも使えると思う。

対象商品:
11126263
2014-02-12
用途:
三相回路の確認

電源不要でシンプルな構造がよい。三相回路を取り扱うなら必携ですね。

対象商品:
11126263
2013-09-24
用途:
電気工事
建設業・工事業

問題無く使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする