クランプAC/DCハイテスタ

クランプAC/DCハイテスタ HIOKI(日置電機)

電流のレベル出力、波形出力および周波数のアナログ出力が可能。機器始動時の突入電流が測定できる波高値ピークホールド機能。全/半波整流波形の実効値測定ができるAC+DCモード。AC/DC電流、電圧測定。周波数測定。

用途交直AC・DC2000A・RMS 連続使用時間(時間)約25 内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11126342 3285 30.00/300.0/600、3レンジ(基本確度:±1.0%rdg.±3dgt.) 30.00/300.0/600、3レンジ(基本確度:±1.0%rdg.±3dgt.) 200.0/2000、2レンジ(基本確度:±1.3%rdg.±3dgt.) 200.0/2000、2レンジ(基本確度:±1.3%rdg.±3dgt.) 積層形マンガン乾電池(6F22)×1 ※ACアダプタ使用時は電圧測定できません。 55以下 62×260×39 540 - - -
60,000
 
 
取扱い終了
21209265 3285(校正書・トレーサビリティ体系図付) 30.00/300.0/600 基本確度±1.0%rdg.±3dgt. 30.00/300.0/600 基本確度±1.0%rdg.±3dgt. 200.0/2000 基本確度±1.3%rdg.±3dgt. 実効値整流 200.0/2000 基本確度±1.3%rdg.±3dgt. 積層形マンガン乾電池(6F22)×1 ※ACアダプタ使用時は電圧測定できません。 55 62×260×39 540 62 39 260
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする