ミストセパレータ AFMシリーズ AFM30

ミストセパレータ AFMシリーズ AFM30 SMC

・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。

内容量1個
お気に入りに追加
318件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50782137 AFM30-03B-X2141
6,480
 
 
取扱い終了

返品不可
50782164 AFM30-03-X2141
6,250
 
 
取扱い終了

返品不可
11398432 AFM30-02
4,100
 
 
取扱い終了

返品不可
11398484 AFM30-02-2
CADデータダウンロード
4,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11398493 AFM30-02-2J
CADデータダウンロード
4,810
 
 
取扱い終了

返品不可
11398502 AFM30-02-2R
CADデータダウンロード
4,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11398511 AFM30-02-6
CADデータダウンロード
4,250
 
 
取扱い終了

返品不可
11398527 AFM30-02-6J
CADデータダウンロード
4,410
 
 
取扱い終了

返品不可
11398536 AFM30-02-6R
CADデータダウンロード
4,250
 
 
取扱い終了

返品不可
11398545 AFM30-02-6RW
CADデータダウンロード
4,410
 
 
取扱い終了

返品不可
11398554 AFM30-02-6W
CADデータダウンロード
4,410
 
 
取扱い終了

返品不可
11398563 AFM30-02-8
CADデータダウンロード
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
31998198 AFM30-02-8J
CADデータダウンロード
6,460
 
 
取扱い終了

返品不可
11398572 AFM30-02-8R
CADデータダウンロード
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
11398581 AFM30-02B
4,330
 
 
取扱い終了

返品不可
11398651 AFM30-02B-2
CADデータダウンロード
4,880
 
 
取扱い終了

返品不可
11398667 AFM30-02B-2J
CADデータダウンロード
5,040
 
 
取扱い終了

返品不可
11398676 AFM30-02B-2JR
CADデータダウンロード
5,040
 
 
取扱い終了

返品不可
11398685 AFM30-02B-2R
CADデータダウンロード
4,880
 
 
取扱い終了

返品不可
11398694 AFM30-02B-6
CADデータダウンロード
4,480
 
 
取扱い終了

返品不可
11398703 AFM30-02B-6J
CADデータダウンロード
4,640
 
 
取扱い終了

返品不可
11398712 AFM30-02B-6R
CADデータダウンロード
4,480
 
 
取扱い終了

返品不可
11398721 AFM30-02B-6RW
CADデータダウンロード
4,640
 
 
取扱い終了

返品不可
11398737 AFM30-02B-6W
CADデータダウンロード
4,640
 
 
取扱い終了

返品不可
50782033 AFM30-02-2JR
CADデータダウンロード
4,810
 
 
取扱い終了

返品不可
11398746 AFM30-02B-8
CADデータダウンロード
6,530
 
 
取扱い終了

返品不可
11398755 AFM30-02B-8J
CADデータダウンロード
6,690
 
 
取扱い終了

返品不可
50782042 AFM30-02BC-X2141
10,430
 
 
取扱い終了

返品不可
31998322 AFM30-02B-8JR
CADデータダウンロード
6,690
 
 
取扱い終了

返品不可
50782051 AFM30-02B-R-X2141
6,480
 
 
取扱い終了

返品不可
11398764 AFM30-02B-8R
CADデータダウンロード
6,530
 
 
取扱い終了

返品不可
50782067 AFM30-02D-X2141
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
50782076 AFM30-02-JR
CADデータダウンロード
4,260
 
 
取扱い終了

返品不可
11398773 AFM30-02BC
8,280
 
 
取扱い終了

返品不可
50782085 AFM30-02-X2141
6,250
 
 
取扱い終了

返品不可
11398791 AFM30-02BC-2
CADデータダウンロード
8,830
 
 
取扱い終了

返品不可
11398807 AFM30-02BC-2R
CADデータダウンロード
8,830
 
 
取扱い終了

返品不可
50782094 AFM30-03-8R
CADデータダウンロード
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
11398816 AFM30-02BC-6
CADデータダウンロード
8,430
 
 
取扱い終了

返品不可
50782103 AFM30-03B-2-X64
6,230
 
 
取扱い終了

返品不可
11398825 AFM30-02BC-6R
CADデータダウンロード
8,430
 
 
取扱い終了

返品不可
50782112 AFM30-03BC-X2141
10,430
 
 
取扱い終了

返品不可
11398834 AFM30-02BC-8
CADデータダウンロード
10,480
 
 
取扱い終了

返品不可
50782121 AFM30-03BD-X2141
10,030
 
 
取扱い終了

返品不可
32000264 AFM30-02BC-8R
CADデータダウンロード
10,480
 
 
取扱い終了

返品不可
11398782 AFM30-02BC-R
8,280
 
 
取扱い終了

返品不可
50782146 AFM30-03C-X2141
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11398843 AFM30-02BD
7,880
 
 
取扱い終了

返品不可
50782155 AFM30-03D-X2141
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11398861 AFM30-02BD-2
CADデータダウンロード
8,430
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50782137 AFM30-03B-X2141 11849136 AFM30-03B-A-X2141 AFM30-03B-A-X2141 ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM30 SMC 11849136 ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM30 SMC 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50782164 AFM30-03-X2141 31998024 AFM30-03-A-X2141 AFM30-03-A-X2141 ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM30 SMC 31998024 ミストセパレータ AFM-Aシリーズ AFM30 SMC 1個 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする