フィルタレギュレータ (AW20-N0~)

フィルタレギュレータ (AW20-N0~) - SMC
内容量1個
157件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52235146AW20-N02G-1N-B(02) 1/4(N) NPT(N) ノンリリーフタイプ(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)(1) 0.02~0.2(-) オートドレンなし(-)左→右20
6,110
5,598
6,158(税込)
12日以内出荷
返品不可
11611232AW20-N01-1N--------
4,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11611311AW20-N01B-1N--------
4,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
11611433AW20-N01BE-1--------
5,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
11611442AW20-N01BE-1N--------
5,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
11611713AW20-N02-1N--------
4,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11611722AW20-N02-12--------
4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11611844AW20-N02B-1N--------
4,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
11611862AW20-N02B-12N--------
4,740
取扱い終了
返品不可
代替品有
11611975AW20-N02BCG-1N--------
7,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
11611984AW20-N02BCG-1R--------
7,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
11612063AW20-N02BE-12R--------
6,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
11612264AW20-N02BG-12N--------
6,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
11612282AW20-N02BG-16--------
5,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
11612571AW20-N02E-1N--------
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11612666AW20-N02G-1CNR--------
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11612675AW20-N02G-1N--------
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11612684AW20-N02G-12--------
5,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11611205AW20-N01--------
4,150
取扱い終了
返品不可
11611241AW20-N01-2--------
4,550
取扱い終了
返品不可
11611257AW20-N01-6--------
4,300
取扱い終了
返品不可
11611266AW20-N01-6C--------
4,800
取扱い終了
返品不可
11611214AW20-N01-C--------
4,650
取扱い終了
返品不可
11611223AW20-N01-CZ--------
4,650
取扱い終了
返品不可
11611275AW20-N01B--------
4,340
取扱い終了
返品不可
11611327AW20-N01B-2--------
4,740
取扱い終了
返品不可
11611336AW20-N01B-2N--------
4,740
取扱い終了
返品不可
11611345AW20-N01B-6--------
4,490
取扱い終了
返品不可
11611354AW20-N01B-6C--------
4,990
取扱い終了
返品不可
11611284AW20-N01B-C--------
4,840
取扱い終了
返品不可
11611293AW20-N01B-CZ--------
4,840
取扱い終了
返品不可
11611302AW20-N01B-N--------
4,340
取扱い終了
返品不可
11611363AW20-N01BCE-2N--------
8,240
取扱い終了
返品不可
11611372AW20-N01BCG--------
7,840
取扱い終了
返品不可
11611381AW20-N01BE--------
5,740
取扱い終了
返品不可
11611451AW20-N01BE-2--------
6,140
取扱い終了
返品不可
11611467AW20-N01BE-2N--------
6,140
取扱い終了
返品不可
11611397AW20-N01BE-C--------
6,240
取扱い終了
返品不可
11611406AW20-N01BE-CZ--------
6,240
取扱い終了
返品不可
11611415AW20-N01BE-N--------
5,740
取扱い終了
返品不可
11611424AW20-N01BE-R--------
5,740
取扱い終了
返品不可
11611476AW20-N01BG--------
5,740
取扱い終了
返品不可
11611503AW20-N01BG-1N--------
5,740
取扱い終了
返品不可
11611512AW20-N01BG-2--------
6,140
取扱い終了
返品不可
11611521AW20-N01BG-2N--------
6,140
取扱い終了
返品不可
11611537AW20-N01BG-2NR--------
6,140
取扱い終了
返品不可
11611546AW20-N01BG-6N--------
5,890
取扱い終了
返品不可
11611485AW20-N01BG-C--------
6,240
取扱い終了
返品不可
11611494AW20-N01BG-N--------
5,740
取扱い終了
返品不可
11611555AW20-N01C--------
6,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11611232AW20-N01-1N52745885AW20-N01-1N-BAW20-N01-1N フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52745885フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11611311AW20-N01B-1N52745919AW20-N01B-1N-BAW20-N01B-1N フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52745919フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11611433AW20-N01BE-152745964AW20-N01BE-1-BAW20-N01BE-1 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52745964フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11611442AW20-N01BE-1N52745973AW20-N01BE-1N-BAW20-N01BE-1N フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52745973フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11611713AW20-N02-1N52746086AW20-N02-1N-BAW20-N02-1N フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52746086フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11611722AW20-N02-1252746077AW20-N02-12-BAW20-N02-12 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52746077フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11611844AW20-N02B-1N52746129AW20-N02B-1N-BAW20-N02B-1N フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52746129フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
4,298
税込4,728
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11611862AW20-N02B-12N52746113AW20-N02B-12N-BAW20-N02B-12N フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52746113フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11611975AW20-N02BCG-1N52746147AW20-N02BCG-1N-BAW20-N02BCG-1N フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52746147フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11611984AW20-N02BCG-1R52746156AW20-N02BCG-1R-BAW20-N02BCG-1R フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52746156フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11612063AW20-N02BE-12R52746174AW20-N02BE-12R-BAW20-N02BE-12R フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52746174フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11612264AW20-N02BG-12N52746208AW20-N02BG-12N-BAW20-N02BG-12N フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52746208フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11612282AW20-N02BG-1652746217AW20-N02BG-16-BAW20-N02BG-16 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52746217フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11612571AW20-N02E-1N52746348AW20-N02E-1N-BAW20-N02E-1N フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52746348フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11612666AW20-N02G-1CNR52746375AW20-N02G-1CNR-BAW20-N02G-1CNR フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52746375フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11612675AW20-N02G-1N52235146AW20-N02G-1N-BAW20-N02G-1N フィルタレギュレータ (AW20-N0~) SMC 52235146フィルタレギュレータ (AW20-N0~)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
11612684AW20-N02G-1252746366AW20-N02G-12-BAW20-N02G-12 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52746366フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする