曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2BH~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2BH~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無内容量1個
全126種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
126種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11672893CA2BH40-204020
11,170
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
11672936CA2BH40-304030
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
11672972CA2BH40-504050
11,500
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
11672997CA2BH40-604060
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673006CA2BH40-754075
11,830
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673015CA2BH40-804080
12,160
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
11672857CA2BH40-10040100
12,160
10,980
12,078(税込)
25日以内出荷
返品不可
11672866CA2BH40-12540125
12,490
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
11672875CA2BH40-14440144
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
11672884CA2BH40-15040150
12,820
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
11672902CA2BH40-20040200
13,480
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
11672911CA2BH40-25040250
14,140
12,980
14,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
11672927CA2BH40-29040290
14,800
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
11672945CA2BH40-30040300
14,800
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
11672954CA2BH40-35040350
15,460
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
11672963CA2BH40-40040400
16,120
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
11672981CA2BH40-50040500
17,440
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673286CA2BH50-6506
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673322CA2BH50-8508
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673121CA2BH50-255025
15,240
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673252CA2BH50-505050
15,840
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673295CA2BH50-605060
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673313CA2BH50-755075
16,450
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673042CA2BH50-10050100
17,050
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673051CA2BH50-12550125
17,660
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673067CA2BH50-15050150
18,260
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673076CA2BH50-150J50150
22,880
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673085CA2BH50-17550175
18,870
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673094CA2BH50-20050200
19,470
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673103CA2BH50-200J50200
24,640
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673112CA2BH50-20350203
20,680
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673137CA2BH50-25050250
20,680
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673146CA2BH50-27550275
21,890
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673155CA2BH50-30050300
21,890
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673164CA2BH50-32050320
23,100
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673173CA2BH50-35050350
23,100
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673182CA2BH50-36050360
24,310
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673191CA2BH50-40050400
24,310
21,980
24,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673207CA2BH50-42050420
25,520
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673216CA2BH50-45050450
25,520
22,980
25,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673225CA2BH50-46050460
26,730
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673234CA2BH50-47050470
26,730
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673243CA2BH50-47550475
26,730
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673261CA2BH50-50050500
26,730
24,980
27,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673277CA2BH50-55050550
29,150
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673304CA2BH50-60050600
29,150
26,980
29,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673356CA2BH63-1631
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673417CA2BH63-2632
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673532CA2BH63-5635
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
11673575CA2BH63-6636
18,480
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする