曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C40~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C40~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23116643CA2C40-75Z75
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11689246CA2C40-1010
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689386CA2C40-1515
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689483CA2C40-2020
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689562CA2C40-2525
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689571CA2C40-25J25
13,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689657CA2C40-3030
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689666CA2C40-30J30
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689727CA2C40-3535
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689815CA2C40-40J40
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689867CA2C40-4545
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689921CA2C40-5050
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689937CA2C40-50J50
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690007CA2C40-6060
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690025CA2C40-6565
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690061CA2C40-7070
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690077CA2C40-7575
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690086CA2C40-75J75
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690095CA2C40-75K75
16,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690122CA2C40-8080
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690131CA2C40-80J80
15,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690147CA2C40-8585
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11690165CA2C40-9090
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689255CA2C40-100100
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689264CA2C40-100J100
15,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689307CA2C40-110110
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689316CA2C40-110J110
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689325CA2C40-115115
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689334CA2C40-120120
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689343CA2C40-125125
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689352CA2C40-125J125
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689377CA2C40-140140
12,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689395CA2C40-150150
12,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689404CA2C40-150J150
16,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689422CA2C40-150K150
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689447CA2C40-160160
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689456CA2C40-170170
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689465CA2C40-175175
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689501CA2C40-200200
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689517CA2C40-200J200
17,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689544CA2C40-220220
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689553CA2C40-230230
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689596CA2C40-250250
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689605CA2C40-250J250
18,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689614CA2C40-250K250
20,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689632CA2C40-280J280
19,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689684CA2C40-300300
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689702CA2C40-305305
14,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689711CA2C40-320320
14,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11689745CA2C40-350350
14,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11689246CA2C40-1027041507CA2C40-10ZCA2C40-10 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041507エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689386CA2C40-1527041516CA2C40-15ZCA2C40-15 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041516エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689483CA2C40-2027041525CA2C40-20ZCA2C40-20 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041525エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689562CA2C40-2527041543CA2C40-25ZCA2C40-25 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041543エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689571CA2C40-25J27041552CA2C40-25JZCA2C40-25J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041552エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689657CA2C40-3027041568CA2C40-30ZCA2C40-30 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041568エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689666CA2C40-30J27041586CA2C40-30JZCA2C40-30J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041586エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
13,880
税込15,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689727CA2C40-3527041595CA2C40-35ZCA2C40-35 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041595エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689815CA2C40-40J27041613CA2C40-40JZCA2C40-40J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041613エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
13,880
税込15,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689867CA2C40-4527041622CA2C40-45ZCA2C40-45 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041622エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689921CA2C40-5027041638CA2C40-50ZCA2C40-50 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041638エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689937CA2C40-50J27041656CA2C40-50JZCA2C40-50J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041656エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
13,880
税込15,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690007CA2C40-6027041665CA2C40-60ZCA2C40-60 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041665エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690025CA2C40-6527041674CA2C40-65ZCA2C40-65 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041674エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690061CA2C40-7027041683CA2C40-70ZCA2C40-70 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041683エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690077CA2C40-7523116643CA2C40-75ZCA2C40-75 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C40~) SMC 23116643標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C40~)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690086CA2C40-75J27041692CA2C40-75JZCA2C40-75J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041692エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690095CA2C40-75K27041708CA2C40-75KZCA2C40-75K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041708エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690122CA2C40-8027041717CA2C40-80ZCA2C40-80 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041717エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690131CA2C40-80J27041726CA2C40-80JZCA2C40-80J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041726エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690147CA2C40-8527041735CA2C40-85ZCA2C40-85 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041735エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11690165CA2C40-9027041744CA2C40-90ZCA2C40-90 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041744エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689255CA2C40-10027041753CA2C40-100ZCA2C40-100 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041753エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689264CA2C40-100J27041778CA2C40-100JZCA2C40-100J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041778エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689307CA2C40-11027041787CA2C40-110ZCA2C40-110 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041787エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689316CA2C40-110J27041796CA2C40-110JZCA2C40-110J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041796エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689325CA2C40-11527041805CA2C40-115ZCA2C40-115 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041805エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689334CA2C40-12027041814CA2C40-120ZCA2C40-120 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041814エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689343CA2C40-12527041823CA2C40-125ZCA2C40-125 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041823エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689352CA2C40-125J27041832CA2C40-125JZCA2C40-125J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041832エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689377CA2C40-14027041857CA2C40-140ZCA2C40-140 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041857エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
11,880
税込13,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689395CA2C40-15027041866CA2C40-150ZCA2C40-150 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041866エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
11,880
税込13,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689404CA2C40-150J27041875CA2C40-150JZCA2C40-150J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041875エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689422CA2C40-150K27041884CA2C40-150KZCA2C40-150K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041884エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689447CA2C40-16027041893CA2C40-160ZCA2C40-160 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041893エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689456CA2C40-17027041902CA2C40-170ZCA2C40-170 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041902エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689465CA2C40-17527041918CA2C40-175ZCA2C40-175 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041918エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689501CA2C40-20027041945CA2C40-200ZCA2C40-200 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041945エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689517CA2C40-200J27041963CA2C40-200JZCA2C40-200J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041963エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689544CA2C40-22027041972CA2C40-220ZCA2C40-220 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041972エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689553CA2C40-23027041988CA2C40-230ZCA2C40-230 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041988エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689596CA2C40-25027041997CA2C40-250ZCA2C40-250 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27041997エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689605CA2C40-250J27042006CA2C40-250JZCA2C40-250J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27042006エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689614CA2C40-250K27042015CA2C40-250KZCA2C40-250K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27042015エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689632CA2C40-280J27042024CA2C40-280JZCA2C40-280J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27042024エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689684CA2C40-30027042033CA2C40-300ZCA2C40-300 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27042033エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689702CA2C40-30527042042CA2C40-305ZCA2C40-305 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27042042エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689711CA2C40-32027042058CA2C40-320ZCA2C40-320 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27042058エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11689745CA2C40-35027042067CA2C40-350ZCA2C40-350 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-Z SMC 27042067エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする