標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C63~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C63~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C63~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

取付支持形式
一山クレビス形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
内容量
1個
全122種類を絞り込む
ストローク(mm)
122種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16526676CA2C63-200Z200
¥23,930
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20061493CA2C63-310Z310
¥27,560
¥25,980
¥28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11691337CA2C63-1010
¥17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691531CA2C63-1515
¥17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691653CA2C63-2020
¥17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691811CA2C63-2525
¥17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691827CA2C63-25J25
¥20,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691942CA2C63-3030
¥18,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692082CA2C63-4040
¥18,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692091CA2C63-40J40
¥21,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692186CA2C63-5050
¥18,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692195CA2C63-50J50
¥21,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692292CA2C63-5757
¥19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692301CA2C63-6060
¥19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692335CA2C63-6565
¥19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692344CA2C63-7070
¥19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692362CA2C63-7575
¥19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692371CA2C63-75J75
¥22,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692396CA2C63-75K75
¥23,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692423CA2C63-8080
¥19,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692432CA2C63-80J80
¥23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692457CA2C63-8585
¥19,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692475CA2C63-9090
¥19,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11692484CA2C63-9595
¥19,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691346CA2C63-100100
¥19,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691355CA2C63-100J100
¥23,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691364CA2C63-100K100
¥24,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691391CA2C63-106106
¥20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691407CA2C63-110110
¥20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691425CA2C63-120120
¥20,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691443CA2C63-125J125
¥24,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691461CA2C63-125K125
¥25,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691486CA2C63-130130
¥20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691495CA2C63-130J130
¥24,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691513CA2C63-140140
¥20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691522CA2C63-145145
¥20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691547CA2C63-150150
¥20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691556CA2C63-150J150
¥24,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691565CA2C63-150K150
¥26,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691583CA2C63-155155
¥21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691592CA2C63-160160
¥21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691617CA2C63-170170
¥21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691626CA2C63-175175
¥21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691635CA2C63-180180
¥21,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691671CA2C63-200200
¥21,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691687CA2C63-200J200
¥26,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691705CA2C63-200K200
¥28,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691732CA2C63-210J210
¥28,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691741CA2C63-215215
¥22,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11691757CA2C63-220220
¥22,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11691337CA2C63-1027042995CA2C63-10ZCA2C63-10 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27042995エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691531CA2C63-1527043004CA2C63-15ZCA2C63-15 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043004エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691653CA2C63-2027043013CA2C63-20ZCA2C63-20 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043013エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691811CA2C63-2527043022CA2C63-25ZCA2C63-25 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043022エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691827CA2C63-25J27043038CA2C63-25JZCA2C63-25J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043038エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691942CA2C63-3027043047CA2C63-30ZCA2C63-30 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043047エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692082CA2C63-4027043065CA2C63-40ZCA2C63-40 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043065エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692091CA2C63-40J27043074CA2C63-40JZCA2C63-40J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043074エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥21,980
税込¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692186CA2C63-5027043083CA2C63-50ZCA2C63-50 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043083エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692195CA2C63-50J27043108CA2C63-50JZCA2C63-50J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043108エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥21,980
税込¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692292CA2C63-5727043117CA2C63-57ZCA2C63-57 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043117エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692301CA2C63-6027043126CA2C63-60ZCA2C63-60 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043126エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692335CA2C63-6527043144CA2C63-65ZCA2C63-65 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043144エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692344CA2C63-7027043162CA2C63-70ZCA2C63-70 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043162エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692362CA2C63-7527043187CA2C63-75ZCA2C63-75 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043187エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692371CA2C63-75J27043205CA2C63-75JZCA2C63-75J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043205エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥22,980
税込¥25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692396CA2C63-75K27043223CA2C63-75KZCA2C63-75K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043223エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692423CA2C63-8027043232CA2C63-80ZCA2C63-80 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043232エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692432CA2C63-80J27043248CA2C63-80JZCA2C63-80J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043248エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692457CA2C63-8527043257CA2C63-85ZCA2C63-85 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043257エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692475CA2C63-9027043266CA2C63-90ZCA2C63-90 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043266エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11692484CA2C63-9527043284CA2C63-95ZCA2C63-95 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043284エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691346CA2C63-10027043293CA2C63-100ZCA2C63-100 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043293エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691355CA2C63-100J27043302CA2C63-100JZCA2C63-100J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043302エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691364CA2C63-100K27043318CA2C63-100KZCA2C63-100K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043318エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥24,980
税込¥27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691391CA2C63-10627043327CA2C63-106ZCA2C63-106 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043327エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691407CA2C63-11027043336CA2C63-110ZCA2C63-110 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043336エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691425CA2C63-12027043345CA2C63-120ZCA2C63-120 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043345エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691443CA2C63-125J27043354CA2C63-125JZCA2C63-125J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043354エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥23,980
税込¥26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691461CA2C63-125K27043363CA2C63-125KZCA2C63-125K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043363エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥25,980
税込¥28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691486CA2C63-13027043372CA2C63-130ZCA2C63-130 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043372エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691495CA2C63-130J27043388CA2C63-130JZCA2C63-130J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043388エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥24,980
税込¥27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691513CA2C63-14027043397CA2C63-140ZCA2C63-140 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043397エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691522CA2C63-14527043406CA2C63-145ZCA2C63-145 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043406エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691547CA2C63-15027043415CA2C63-150ZCA2C63-150 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043415エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691556CA2C63-150J27043433CA2C63-150JZCA2C63-150J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043433エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥24,980
税込¥27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691565CA2C63-150K27043442CA2C63-150KZCA2C63-150K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043442エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥25,980
税込¥28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691583CA2C63-15527043458CA2C63-155ZCA2C63-155 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043458エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥21,980
税込¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691592CA2C63-16027043467CA2C63-160ZCA2C63-160 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043467エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥21,980
税込¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691617CA2C63-17027043485CA2C63-170ZCA2C63-170 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043485エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥21,980
税込¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691626CA2C63-17527043494CA2C63-175ZCA2C63-175 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043494エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥21,980
税込¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691635CA2C63-18027043512CA2C63-180ZCA2C63-180 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043512エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥21,980
税込¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691671CA2C63-20016526676CA2C63-200ZCA2C63-200 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C63~) SMC 16526676標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2C63~)SMC1個
¥21,980
税込¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691687CA2C63-200J27043537CA2C63-200JZCA2C63-200J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043537エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥26,980
税込¥29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691705CA2C63-200K27043546CA2C63-200KZCA2C63-200K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043546エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥27,980
税込¥30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691732CA2C63-210J27043555CA2C63-210JZCA2C63-210J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043555エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥27,980
税込¥30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691741CA2C63-21527043564CA2C63-215ZCA2C63-215 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043564エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥22,980
税込¥25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11691757CA2C63-22027043573CA2C63-220ZCA2C63-220 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-Z SMC 27043573エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2C63-ZSMC1個
¥22,980
税込¥25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする