曜日別特売

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドCM2K-Z1 Series

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドCM2K-Z1 Series - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
軸方向フート形
クッション
エアクッション
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
【オートスイッチ用磁石】内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
500
ロッド先端形状
おねじ
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(8.97MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04858319CDM2KL25-500AZ1
¥14,970
¥13,980
¥15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする