曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2D40~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2D40~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22178388CA2D40-500Z500
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11700482CA2D40-55
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699685CA2D40-1010
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699843CA2D40-1515
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699965CA2D40-2020
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700096CA2D40-2525
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700105CA2D40-25J25
13,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700114CA2D40-25K25
14,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700202CA2D40-3030
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700211CA2D40-30J30
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700324CA2D40-3535
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700376CA2D40-4040
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700446CA2D40-4545
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700491CA2D40-5050
11,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700507CA2D40-50J50
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700516CA2D40-50K50
15,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700577CA2D40-5555
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700595CA2D40-6060
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700604CA2D40-60J60
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700622CA2D40-6565
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700656CA2D40-7575
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700665CA2D40-75J75
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700692CA2D40-8080
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700717CA2D40-9090
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699694CA2D40-100100
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699703CA2D40-100J100
15,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699737CA2D40-110110
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699746CA2D40-115115
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699755CA2D40-120120
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699773CA2D40-125125
12,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699782CA2D40-125J125
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699816CA2D40-130130
12,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699825CA2D40-135135
12,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699834CA2D40-140140
12,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699861CA2D40-150J150
16,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699886CA2D40-160160
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699904CA2D40-170170
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699913CA2D40-175175
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699922CA2D40-175J175
17,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699947CA2D40-190190
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699974CA2D40-200200
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11699983CA2D40-200J200
17,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700001CA2D40-210210
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700035CA2D40-220220
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700044CA2D40-225225
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700053CA2D40-225J225
18,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700062CA2D40-235235
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700087CA2D40-245245
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700132CA2D40-250250
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11700141CA2D40-250J250
18,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11700482CA2D40-527046005CA2D40-5ZCA2D40-5 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046005エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699685CA2D40-1027046014CA2D40-10ZCA2D40-10 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046014エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699843CA2D40-1527046023CA2D40-15ZCA2D40-15 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046023エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699965CA2D40-2027046032CA2D40-20ZCA2D40-20 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046032エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700096CA2D40-2527046048CA2D40-25ZCA2D40-25 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046048エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700105CA2D40-25J27046066CA2D40-25JZCA2D40-25J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046066エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700114CA2D40-25K27046075CA2D40-25KZCA2D40-25K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046075エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700202CA2D40-3027046084CA2D40-30ZCA2D40-30 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046084エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700211CA2D40-30J27046093CA2D40-30JZCA2D40-30J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046093エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700324CA2D40-3527046102CA2D40-35ZCA2D40-35 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046102エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700376CA2D40-4027046118CA2D40-40ZCA2D40-40 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046118エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700446CA2D40-4527046127CA2D40-45ZCA2D40-45 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046127エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700491CA2D40-5027046136CA2D40-50ZCA2D40-50 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046136エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700507CA2D40-50J27046154CA2D40-50JZCA2D40-50J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046154エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700516CA2D40-50K27046163CA2D40-50KZCA2D40-50K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046163エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700577CA2D40-5527046172CA2D40-55ZCA2D40-55 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046172エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700595CA2D40-6027046188CA2D40-60ZCA2D40-60 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046188エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700604CA2D40-60J27046197CA2D40-60JZCA2D40-60J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046197エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700622CA2D40-6527046206CA2D40-65ZCA2D40-65 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046206エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700656CA2D40-7527046242CA2D40-75ZCA2D40-75 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046242エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700665CA2D40-75J27046267CA2D40-75JZCA2D40-75J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046267エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700692CA2D40-8027046294CA2D40-80ZCA2D40-80 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046294エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700717CA2D40-9027046328CA2D40-90ZCA2D40-90 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046328エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699694CA2D40-10027046337CA2D40-100ZCA2D40-100 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046337エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699703CA2D40-100J27046355CA2D40-100JZCA2D40-100J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046355エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699737CA2D40-11027046373CA2D40-110ZCA2D40-110 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046373エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699746CA2D40-11527046382CA2D40-115ZCA2D40-115 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046382エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699755CA2D40-12027046398CA2D40-120ZCA2D40-120 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046398エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699773CA2D40-12527046407CA2D40-125ZCA2D40-125 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046407エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699782CA2D40-125J27046416CA2D40-125JZCA2D40-125J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046416エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699816CA2D40-13027046434CA2D40-130ZCA2D40-130 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046434エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699825CA2D40-13527046443CA2D40-135ZCA2D40-135 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046443エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699834CA2D40-14027046452CA2D40-140ZCA2D40-140 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046452エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699861CA2D40-150J27046468CA2D40-150JZCA2D40-150J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046468エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699886CA2D40-16027046477CA2D40-160ZCA2D40-160 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046477エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699904CA2D40-17027046486CA2D40-170ZCA2D40-170 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046486エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699913CA2D40-17527046495CA2D40-175ZCA2D40-175 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046495エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699922CA2D40-175J27046513CA2D40-175JZCA2D40-175J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046513エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699947CA2D40-19027046522CA2D40-190ZCA2D40-190 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046522エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699974CA2D40-20027046538CA2D40-200ZCA2D40-200 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046538エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11699983CA2D40-200J27046547CA2D40-200JZCA2D40-200J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046547エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700001CA2D40-21027046565CA2D40-210ZCA2D40-210 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046565エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700035CA2D40-22027046574CA2D40-220ZCA2D40-220 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046574エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700044CA2D40-22527046583CA2D40-225ZCA2D40-225 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046583エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700053CA2D40-225J27046592CA2D40-225JZCA2D40-225J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046592エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700062CA2D40-23527046626CA2D40-235ZCA2D40-235 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046626エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700087CA2D40-24527046635CA2D40-245ZCA2D40-245 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046635エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700132CA2D40-25027046644CA2D40-250ZCA2D40-250 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046644エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11700141CA2D40-250J27046653CA2D40-250JZCA2D40-250J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-Z SMC 27046653エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2D40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする