曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DH~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2DH~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

作動方式複動片ロッド取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具二山クレビス形磁石内蔵有無内容量1個
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11695257CA2DH40-504050
12,380
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695266CA2DH40-50J4050
15,900
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695284CA2DH40-754075
12,710
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695162CA2DH40-10040100
13,040
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695171CA2DH40-12540125
13,370
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695187CA2DH40-14040140
13,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695196CA2DH40-15040150
13,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695205CA2DH40-16040160
14,030
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695214CA2DH40-20040200
14,360
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695223CA2DH40-25040250
15,020
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695232CA2DH40-30040300
15,680
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695241CA2DH40-40040400
17,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695275CA2DH40-50040500
18,320
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695537CA2DH50-7507
16,120
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695397CA2DH50-255025
16,120
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695415CA2DH50-305030
16,720
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695442CA2DH50-40K5040
21,290
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695494CA2DH50-505050
16,720
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695521CA2DH50-655065
17,330
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695546CA2DH50-705070
17,330
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695555CA2DH50-755075
17,330
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695564CA2DH50-75J5075
21,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695573CA2DH50-75K5075
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695582CA2DH50-80J5080
22,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695591CA2DH50-955095
17,930
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695293CA2DH50-10050100
17,930
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695302CA2DH50-100J50100
22,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695311CA2DH50-11550115
18,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695327CA2DH50-115J50115
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695336CA2DH50-12550125
18,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695345CA2DH50-130K50130
25,250
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695354CA2DH50-15050150
19,140
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695363CA2DH50-160J50160
24,640
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695372CA2DH50-20050200
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695381CA2DH50-200K50200
27,230
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695406CA2DH50-25050250
21,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695424CA2DH50-30050300
22,770
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695433CA2DH50-33050330
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695451CA2DH50-40050400
25,190
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695467CA2DH50-400J50400
32,560
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695476CA2DH50-43050430
26,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695485CA2DH50-45050450
26,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695503CA2DH50-50050500
27,610
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695512CA2DH50-60050600
30,030
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695765CA2DH63-506350
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695774CA2DH63-50K6350
24,860
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695801CA2DH63-68J6368
24,700
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695817CA2DH63-756375
20,900
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695607CA2DH63-10063100
21,510
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11695616CA2DH63-12563125
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする