曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2FH~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2FH~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無内容量1個
全163種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
163種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11707412CA2FH40-154015
12,050
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707446CA2FH40-204020
12,050
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707473CA2FH40-254025
12,050
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707552CA2FH40-404040
12,380
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707577CA2FH40-504050
12,380
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707604CA2FH40-554055
12,710
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707613CA2FH40-55J4055
16,500
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707656CA2FH40-754075
12,710
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707665CA2FH40-804080
13,040
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707376CA2FH40-10040100
13,040
11,980
13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707385CA2FH40-10540105
13,370
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707394CA2FH40-12540125
13,370
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707403CA2FH40-13540135
13,700
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707421CA2FH40-15040150
13,700
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707437CA2FH40-17540175
14,030
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707455CA2FH40-20040200
14,360
12,980
14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707464CA2FH40-22540225
15,020
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707482CA2FH40-25040250
15,020
13,980
15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707491CA2FH40-27540275
15,680
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707507CA2FH40-29040290
15,680
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707516CA2FH40-30040300
15,680
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707525CA2FH40-300J40300
21,950
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707534CA2FH40-34540345
16,340
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707543CA2FH40-35040350
16,340
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707561CA2FH40-40040400
17,000
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707586CA2FH40-50040500
18,320
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707595CA2FH40-51040510
19,640
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707622CA2FH40-55040550
19,640
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707631CA2FH40-56040560
19,640
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707647CA2FH40-600J40600
29,210
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707893CA2FH50-5505
16,120
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707927CA2FH50-6506
16,120
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707744CA2FH50-205020
16,120
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707787CA2FH50-255025
16,120
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707805CA2FH50-305030
16,720
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707832CA2FH50-405040
16,720
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707875CA2FH50-455045
16,720
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707902CA2FH50-505050
16,720
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707954CA2FH50-705070
17,330
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707981CA2FH50-755075
17,330
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
11708024CA2FH50-905090
17,930
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707674CA2FH50-10050100
17,930
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707683CA2FH50-100J50100
22,000
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707717CA2FH50-12550125
18,540
16,980
18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707726CA2FH50-15050150
19,140
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707735CA2FH50-17550175
19,750
17,980
19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707753CA2FH50-20050200
20,350
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707762CA2FH50-22050220
21,560
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707771CA2FH50-23550235
21,560
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
11707796CA2FH50-25050250
21,560
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする