曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2GF~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2GF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2GF~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2GF~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形取付金具ヘッド側フランジ形磁石内蔵有無内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11722225CA2GFH40-40040400
17,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722234CA2GFH80-15080150
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722243CA2GFH80-30080300
30,030
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722322CA2GF40-10040100
11,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11722331CA2GF40-15040150
12,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11722347CA2GF40-20040200
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11722356CA2GF40-20640206
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11722365CA2GF40-30040300
14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11722401CA2GF50-305030
15,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11722426CA2GF50-755075
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11722435CA2GF50-805080
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11722383CA2GF50-15050150
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11722487CA2GF63-506350
18,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11722523CA2GF80-258025
20,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11722557CA2GF80-508050
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11722541CA2GF80-40080400
29,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11722304CA2GF100-5010050
24,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11722313CA2GF100-70K10070
29,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11722286CA2GF100-200100200
29,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11722295CA2GF100-300J100300
39,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11722374CA2GF40-40N4040
11,250
取扱い終了
返品不可
11722392CA2GF50-255025
14,650
取扱い終了
返品不可
11722417CA2GF50-30050300
20,700
取扱い終了
返品不可
11722462CA2GF63-35N6335
18,450
取扱い終了
返品不可
11722471CA2GF63-406340
18,450
取扱い終了
返品不可
11722505CA2GF63-606360
19,000
取扱い終了
返品不可
11722444CA2GF63-10063100
19,550
取扱い終了
返品不可
11722453CA2GF63-12563125
20,100
取扱い終了
返品不可
11722496CA2GF63-50063500
28,350
取扱い終了
返品不可
11722575CA2GF80-658065
21,450
取扱い終了
返品不可
11722514CA2GF80-200JN80200
29,800
取扱い終了
返品不可
11722532CA2GF80-250JN80250
31,700
取扱い終了
返品不可
11722566CA2GF80-60080600
35,100
取扱い終了
返品不可
11722584CA2GF80-70080700
37,700
取扱い終了
返品不可
11722252CA2GF100-11001
23,400
取扱い終了
返品不可
11722261CA2GF100-1410014
23,400
取扱い終了
返品不可
11722277CA2GF100-150100150
27,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11722322CA2GF40-10027078765CA2GF40-100ZCA2GF40-100 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G40-Z SMC 27078765エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11722331CA2GF40-15027078774CA2GF40-150ZCA2GF40-150 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G40-Z SMC 27078774エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G40-ZSMC1個
11,880
税込13,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11722347CA2GF40-20027078783CA2GF40-200ZCA2GF40-200 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G40-Z SMC 27078783エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11722356CA2GF40-20627078792CA2GF40-206ZCA2GF40-206 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G40-Z SMC 27078792エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11722365CA2GF40-30027078808CA2GF40-300ZCA2GF40-300 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G40-Z SMC 27078808エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11722401CA2GF50-3027078835CA2GF50-30ZCA2GF50-30 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z SMC 27078835エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11722426CA2GF50-7527078853CA2GF50-75ZCA2GF50-75 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z SMC 27078853エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11722435CA2GF50-8027078862CA2GF50-80ZCA2GF50-80 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z SMC 27078862エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11722383CA2GF50-15027078887CA2GF50-150ZCA2GF50-150 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-Z SMC 27078887エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G50-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11722487CA2GF63-5027078932CA2GF63-50ZCA2GF63-50 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G63-Z SMC 27078932エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G63-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11722523CA2GF80-2527079325CA2GF80-25ZCA2GF80-25 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z SMC 27079325エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11722557CA2GF80-5027079334CA2GF80-50ZCA2GF80-50 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z SMC 27079334エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11722541CA2GF80-40027079343CA2GF80-400ZCA2GF80-400 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z SMC 27079343エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11722304CA2GF100-5027079352CA2GF100-50ZCA2GF100-50 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G100-Z SMC 27079352エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G100-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11722313CA2GF100-70K27079368CA2GF100-70KZCA2GF100-70K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G100-Z SMC 27079368エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11722286CA2GF100-20027079377CA2GF100-200ZCA2GF100-200 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G100-Z SMC 27079377エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11722295CA2GF100-300J27079386CA2GF100-300JZCA2GF100-300J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G100-Z SMC 27079386エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする