曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2GH~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2GH~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具ヘッド側フランジ形磁石内蔵有無内容量1個
全59種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11722724CA2GH40-35J4035
15,900
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722742CA2GH40-504050
12,380
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722751CA2GH40-904090
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
11722672CA2GH40-10040100
13,040
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722681CA2GH40-15040150
13,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722697CA2GH40-16040160
14,030
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722706CA2GH40-20040200
14,360
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722715CA2GH40-30040300
15,680
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722733CA2GH40-40040400
17,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722837CA2GH50-505050
16,720
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722846CA2GH50-50J5050
20,240
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722864CA2GH50-755075
17,330
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722767CA2GH50-12550125
18,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722776CA2GH50-15050150
19,140
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722785CA2GH50-17550175
19,750
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722794CA2GH50-18050180
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722803CA2GH50-20050200
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722812CA2GH50-35050350
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722821CA2GH50-40050400
25,190
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722855CA2GH50-60050600
30,030
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722907CA2GH63-256325
19,690
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722986CA2GH63-756375
20,900
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722873CA2GH63-10063100
21,510
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722882CA2GH63-12563125
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722891CA2GH63-20063200
23,930
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722916CA2GH63-25063250
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11722925CA2GH63-30063300
26,350
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722934CA2GH63-35063350
27,560
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722943CA2GH63-45063450
29,980
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722952CA2GH63-48063480
31,190
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722961CA2GH63-58063580
33,610
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722977CA2GH63-60063600
33,610
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722995CA2GH63TF-20063200
23,930
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11723074CA2GH80-308030
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11723101CA2GH80-408040
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11723135CA2GH80-508050
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11723004CA2GH80-10080100
24,310
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11723013CA2GH80-12580125
25,030
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11723022CA2GH80-15080150
25,740
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11723031CA2GH80-17580175
26,460
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11723047CA2GH80-19080190
27,170
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11723056CA2GH80-20080200
27,170
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11723065CA2GH80-250J80250
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11723083CA2GH80-30080300
30,030
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11723092CA2GH80-31580315
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11723117CA2GH80-40080400
32,890
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11723126CA2GH80-42580425
34,320
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11723144CA2GH80-50080500
35,750
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11723153CA2GH80-60080600
38,610
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11722654CA2GH100-5010050
26,680
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする