標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KC~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2KC~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11730494CA2KC40-254025
13,260
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730555CA2KC40-504050
13,590
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730573CA2KC40-754075
13,920
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730442CA2KC40-10040100
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11730451CA2KC40-12540125
14,580
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730467CA2KC40-15040150
14,910
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730476CA2KC40-17540175
15,240
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730485CA2KC40-20040200
15,570
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730503CA2KC40-25040250
16,230
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730512CA2KC40-30040300
16,890
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730521CA2KC40-35040350
17,550
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730537CA2KC40-40040400
18,210
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730546CA2KC40-45040450
18,870
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730564CA2KC40-50040500
19,530
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730643CA2KC50-255025
17,380
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730704CA2KC50-505050
17,990
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730713CA2KC50-50J5050
21,510
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730747CA2KC50-755075
18,590
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730582CA2KC50-10050100
19,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730591CA2KC50-100J50100
23,270
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730607CA2KC50-12550125
19,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730616CA2KC50-15050150
20,410
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730625CA2KC50-17550175
21,010
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730634CA2KC50-20050200
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730652CA2KC50-25050250
22,830
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730661CA2KC50-30050300
24,040
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730677CA2KC50-35050350
25,250
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730686CA2KC50-40050400
26,460
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730695CA2KC50-45050450
27,670
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730722CA2KC50-50050500
28,880
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730731CA2KC50-60050600
31,300
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730801CA2KC63-256325
20,960
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730862CA2KC63-506350
21,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730896CA2KC63-756375
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730756CA2KC63-10063100
22,770
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730765CA2KC63-12563125
23,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730774CA2KC63-15063150
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730783CA2KC63-17563175
24,590
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730792CA2KC63-20063200
25,190
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730817CA2KC63-25063250
26,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730826CA2KC63-30063300
27,610
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730835CA2KC63-35063350
28,820
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730844CA2KC63-40063400
30,030
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730853CA2KC63-45063450
31,240
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730871CA2KC63-50063500
32,450
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11730887CA2KC63-60063600
34,870
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする