曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2LH~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2LH~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無内容量1個
全134種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
134種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11736164CA2LH40-254025
12,050
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736277CA2LH40-504050
12,380
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736356CA2LH40-754075
12,710
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736121CA2LH40-10040100
13,040
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736137CA2LH40-15040150
13,700
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736146CA2LH40-17540175
14,030
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736155CA2LH40-20040200
14,360
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736173CA2LH40-25040250
15,020
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736182CA2LH40-250J40250
20,740
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736191CA2LH40-28040280
15,680
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736207CA2LH40-30040300
15,680
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736216CA2LH40-35040350
16,340
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736225CA2LH40-350J40350
23,160
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736234CA2LH40-38040380
17,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736243CA2LH40-40040400
17,000
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736252CA2LH40-400J40400
24,370
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736261CA2LH40-45040450
17,660
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736286CA2LH40-50040500
18,320
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736295CA2LH40-56040560
19,640
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736304CA2LH40-60040600
19,640
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736313CA2LH40-65040650
20,960
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736322CA2LH40-70040700
20,960
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736331CA2LH40-700J40700
31,630
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736347CA2LH40-71040710
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736365CA2LH40-80040800
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736453CA2LH50-2502
16,120
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736505CA2LH50-3503
16,120
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736462CA2LH50-205020
16,120
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736487CA2LH50-255025
16,120
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736575CA2LH50-505050
16,720
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736611CA2LH50-705070
17,330
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736636CA2LH50-755075
17,330
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736654CA2LH50-805080
17,930
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736672CA2LH50-855085
17,930
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736681CA2LH50-905090
17,930
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736374CA2LH50-10050100
17,930
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736401CA2LH50-12550125
18,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736417CA2LH50-125J50125
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736426CA2LH50-15050150
19,140
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736435CA2LH50-16650166
19,750
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736444CA2LH50-17550175
19,750
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736471CA2LH50-20050200
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736496CA2LH50-25050250
21,560
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736514CA2LH50-30050300
22,770
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736523CA2LH50-31050310
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736532CA2LH50-35050350
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736541CA2LH50-40050400
25,190
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736557CA2LH50-400J50400
32,560
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736566CA2LH50-45050450
26,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11736584CA2LH50-50050500
27,610
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする