曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2T40~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2T40~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2T40~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全131種類を絞り込む
ストローク(mm)
131種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20351284CA2T40-40Z40
13,860
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21208775CA2T40-20Z20
13,530
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
11755694CA2T40-1010
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11755852CA2T40-1515
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756035CA2T40-2020
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756044CA2T40-20J20
15,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756132CA2T40-2424
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756157CA2T40-2525
12,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756166CA2T40-25J25
15,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756175CA2T40-25K25
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756263CA2T40-3030
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756351CA2T40-3535
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756446CA2T40-4040
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756455CA2T40-40J40
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756525CA2T40-4545
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756561CA2T40-5050
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756577CA2T40-50J50
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756595CA2T40-50K50
16,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756631CA2T40-5454
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756647CA2T40-5555
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756665CA2T40-6060
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756683CA2T40-6565
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756701CA2T40-7070
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756717CA2T40-7575
12,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756726CA2T40-75J75
16,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756753CA2T40-8080
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756771CA2T40-8181
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756787CA2T40-8585
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756796CA2T40-85J85
16,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756814CA2T40-9090
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756823CA2T40-90J90
16,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11756841CA2T40-9595
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11755703CA2T40-100100
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11755712CA2T40-100J100
16,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11755737CA2T40-100K100
18,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11755764CA2T40-110110
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11755773CA2T40-120120
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11755782CA2T40-120J120
17,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11755791CA2T40-125125
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11755807CA2T40-125J125
17,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11755825CA2T40-130130
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11755834CA2T40-140140
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11755877CA2T40-150150
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
11755886CA2T40-150J150
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11755904CA2T40-150K150
19,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11755947CA2T40-165165
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11755956CA2T40-170170
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11755965CA2T40-170K170
20,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11755974CA2T40-175175
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11755983CA2T40-175J175
18,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11755694CA2T40-1027088416CA2T40-10ZCA2T40-10 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088416エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11755852CA2T40-1527088425CA2T40-15ZCA2T40-15 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088425エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756035CA2T40-2021208775CA2T40-20ZCA2T40-20 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2T40~) SMC 21208775標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2T40~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756044CA2T40-20J27088434CA2T40-20JZCA2T40-20J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088434エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756132CA2T40-2427088443CA2T40-24ZCA2T40-24 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088443エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756157CA2T40-2527088452CA2T40-25ZCA2T40-25 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088452エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
11,900
税込13,090
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756166CA2T40-25J27088468CA2T40-25JZCA2T40-25J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088468エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756175CA2T40-25K27088477CA2T40-25KZCA2T40-25K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088477エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756263CA2T40-3027088486CA2T40-30ZCA2T40-30 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088486エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756351CA2T40-3527088495CA2T40-35ZCA2T40-35 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088495エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756446CA2T40-4020351284CA2T40-40ZCA2T40-40 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2T40~) SMC 20351284標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2T40~)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756455CA2T40-40J27088504CA2T40-40JZCA2T40-40J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088504エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756525CA2T40-4527088513CA2T40-45ZCA2T40-45 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088513エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756561CA2T40-5027088522CA2T40-50ZCA2T40-50 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088522エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
11,900
税込13,090
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756577CA2T40-50J27088538CA2T40-50JZCA2T40-50J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088538エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756595CA2T40-50K27088547CA2T40-50KZCA2T40-50K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088547エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756631CA2T40-5427088556CA2T40-54ZCA2T40-54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088556エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756647CA2T40-5527088565CA2T40-55ZCA2T40-55 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088565エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756665CA2T40-6027088574CA2T40-60ZCA2T40-60 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088574エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756683CA2T40-6527088583CA2T40-65ZCA2T40-65 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088583エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756701CA2T40-7027088592CA2T40-70ZCA2T40-70 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088592エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756717CA2T40-7527088608CA2T40-75ZCA2T40-75 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088608エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756726CA2T40-75J27088617CA2T40-75JZCA2T40-75J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088617エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756753CA2T40-8027088626CA2T40-80ZCA2T40-80 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088626エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756771CA2T40-8127088635CA2T40-81ZCA2T40-81 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088635エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756787CA2T40-8527088644CA2T40-85ZCA2T40-85 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088644エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756796CA2T40-85J27088653CA2T40-85JZCA2T40-85J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088653エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756814CA2T40-9027088662CA2T40-90ZCA2T40-90 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088662エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756823CA2T40-90J27088678CA2T40-90JZCA2T40-90J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088678エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11756841CA2T40-9527088687CA2T40-95ZCA2T40-95 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088687エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11755703CA2T40-10027088696CA2T40-100ZCA2T40-100 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088696エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11755712CA2T40-100J27088705CA2T40-100JZCA2T40-100J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088705エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11755737CA2T40-100K27088714CA2T40-100KZCA2T40-100K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088714エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11755764CA2T40-11027088723CA2T40-110ZCA2T40-110 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088723エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11755773CA2T40-12027088748CA2T40-120ZCA2T40-120 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088748エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11755782CA2T40-120J27088757CA2T40-120JZCA2T40-120J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088757エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11755791CA2T40-12527088766CA2T40-125ZCA2T40-125 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088766エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11755807CA2T40-125J27088775CA2T40-125JZCA2T40-125J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088775エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11755825CA2T40-13027088784CA2T40-130ZCA2T40-130 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088784エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11755834CA2T40-14027088793CA2T40-140ZCA2T40-140 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088793エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11755877CA2T40-15027088802CA2T40-150ZCA2T40-150 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088802エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11755886CA2T40-150J27088827CA2T40-150JZCA2T40-150J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088827エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11755904CA2T40-150K27088836CA2T40-150KZCA2T40-150K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088836エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11755947CA2T40-16527088845CA2T40-165ZCA2T40-165 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088845エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11755956CA2T40-17027088854CA2T40-170ZCA2T40-170 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088854エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11755965CA2T40-170K27088872CA2T40-170KZCA2T40-170K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088872エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11755974CA2T40-17527088888CA2T40-175ZCA2T40-175 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088888エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11755983CA2T40-175J27088906CA2T40-175JZCA2T40-175J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-Z SMC 27088906エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする