曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2TH~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2TH~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

作動方式複動片ロッド取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具センタトラニオン形磁石内蔵有無内容量1個
全95種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11751476CA2TH40-154015
13,530
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751537CA2TH40-354035
13,860
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751591CA2TH40-504050
13,860
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751607CA2TH40-50J4050
17,380
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751625CA2TH40-754075
14,190
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751467CA2TH40-10040100
14,520
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751485CA2TH40-17040170
15,510
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751494CA2TH40-19040190
15,840
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751503CA2TH40-20040200
15,840
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751512CA2TH40-250J40250
22,220
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751521CA2TH40-30040300
17,160
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751546CA2TH40-35040350
17,820
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751555CA2TH40-40040400
18,480
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751564CA2TH40-42540425
19,140
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751573CA2TH40-45040450
19,140
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751582CA2TH40-45540455
19,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751616CA2TH40-50040500
19,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751695CA2TH50-25J5025
20,850
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751783CA2TH50-505050
18,210
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751792CA2TH50-50J5050
21,730
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751835CA2TH50-655065
18,810
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751844CA2TH50-70J5070
22,610
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751853CA2TH50-755075
18,810
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751634CA2TH50-10050100
19,420
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751643CA2TH50-100J50100
23,490
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751652CA2TH50-10550105
20,020
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751661CA2TH50-15050150
20,630
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751677CA2TH50-17550175
21,230
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751686CA2TH50-20050200
21,840
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751704CA2TH50-25050250
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751713CA2TH50-250J50250
28,770
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751722CA2TH50-28050280
24,260
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751731CA2TH50-30050300
24,260
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751747CA2TH50-300J50300
30,530
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751756CA2TH50-35050350
25,470
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751765CA2TH50-350J50350
32,290
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751774CA2TH50-400J50400
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751801CA2TH50-500J50500
37,570
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751817CA2TH50-60050600
31,520
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751826CA2TH50-600J50600
41,090
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751862CA2TH63-1631
21,400
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751932CA2TH63-256325
21,400
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751966CA2TH63-306330
22,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751993CA2TH63-506350
22,000
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11752027CA2TH63-806380
23,210
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
11752036CA2TH63-886388
23,210
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751871CA2TH63-10063100
23,210
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751887CA2TH63-100J63100
27,280
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751896CA2TH63-12563125
23,820
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11751905CA2TH63-16563165
25,030
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする