曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WB~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WB~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WB~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WB~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WB~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WB~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

作動方式複動両ロッド取付支持形式基本形取付金具基本形磁石内蔵有無内容量1個
全98種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
98種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用流体
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11762877CA2WBH50-505050タービン油0.5~3000.16~1.0
17,990
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11762886CA2WBH63-30063300タービン油0.5~3000.16~1.0
29,320
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11762895CA2WBH80-508050タービン油0.5~3000.16~1.0
23,980
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11762852CA2WBH100-5010050タービン油0.5~3000.16~1.0
28,490
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11762861CA2WBH100-7510075タービン油0.5~3000.16~1.0
29,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11763254CA2WB40-804080空気50~5000.08~1.0
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11763193CA2WB40-300K40300空気50~5000.08~1.0
25,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11763227CA2WB40-50040500空気50~5000.08~1.0
22,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11763437CA2WB50-655065空気50~5000.08~1.0
17,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11763534CA2WB63-256325空気50~5000.08~1.0
18,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11763577CA2WB63-406340空気50~5000.08~1.0
19,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11763656CA2WB63-856385空気50~5000.08~1.0
21,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11763665CA2WB63-85JJ6385空気50~5000.08~1.0
28,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11763561CA2WB63-30063300空気50~5000.08~1.0
26,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11763586CA2WB63-40063400空気50~5000.08~1.0
29,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11763771CA2WB80-50080500空気50~5000.08~1.0
36,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11762922CA2WB100-115100115空気50~5000.08~1.0
29,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11762992CA2WB100-300100300空気50~5000.08~1.0
36,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11763001CA2WB100-350100350空気50~5000.08~1.0
39,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11763035CA2WB100-500100500空気50~5000.08~1.0
45,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11763141CA2WB40-254025空気50~5000.08~1.0
12,800
取扱い終了
返品不可
11763202CA2WB40-404040空気50~5000.08~1.0
13,300
取扱い終了
返品不可
11763211CA2WB40-504050空気50~5000.08~1.0
13,300
取扱い終了
返品不可
11763236CA2WB40-604060空気50~5000.08~1.0
13,800
取扱い終了
返品不可
11763245CA2WB40-754075空気50~5000.08~1.0
13,800
取扱い終了
返品不可
11763263CA2WB40-80N4080空気50~5000.08~1.0
14,300
取扱い終了
返品不可
11763272CA2WB40-904090空気50~5000.08~1.0
14,300
取扱い終了
返品不可
11763062CA2WB40-10040100空気50~5000.08~1.0
14,300
取扱い終了
返品不可
11763071CA2WB40-100N40100空気50~5000.08~1.0
14,300
取扱い終了
返品不可
11763087CA2WB40-12540125空気50~5000.08~1.0
14,800
取扱い終了
返品不可
11763096CA2WB40-15040150空気50~5000.08~1.0
15,300
取扱い終了
返品不可
11763105CA2WB40-17540175空気50~5000.08~1.0
15,800
取扱い終了
返品不可
11763114CA2WB40-18040180空気50~5000.08~1.0
16,300
取扱い終了
返品不可
11763123CA2WB40-20040200空気50~5000.08~1.0
16,300
取扱い終了
返品不可
11763132CA2WB40-22040220空気50~5000.08~1.0
17,300
取扱い終了
返品不可
11763157CA2WB40-25040250空気50~5000.08~1.0
17,300
取扱い終了
返品不可
11763166CA2WB40-30040300空気50~5000.08~1.0
18,300
取扱い終了
返品不可
11763175CA2WB40-300J40300空気50~5000.08~1.0
24,000
取扱い終了
返品不可
11763184CA2WB40-300JJ40300空気50~5000.08~1.0
29,700
取扱い終了
返品不可
11763333CA2WB50-255025空気50~5000.08~1.0
15,650
取扱い終了
返品不可
11763342CA2WB50-25N5025空気50~5000.08~1.0
15,650
取扱い終了
返品不可
11763385CA2WB50-505050空気50~5000.08~1.0
16,350
取扱い終了
返品不可
11763394CA2WB50-50JN5050空気50~5000.08~1.0
19,550
取扱い終了
返品不可
11763403CA2WB50-50N5050空気50~5000.08~1.0
16,350
取扱い終了
返品不可
11763446CA2WB50-755075空気50~5000.08~1.0
17,050
取扱い終了
返品不可
11763455CA2WB50-805080空気50~5000.08~1.0
17,750
取扱い終了
返品不可
11763281CA2WB50-10050100空気50~5000.08~1.0
17,750
取扱い終了
返品不可
11763297CA2WB50-15050150空気50~5000.08~1.0
19,150
取扱い終了
返品不可
11763306CA2WB50-17550175空気50~5000.08~1.0
19,850
取扱い終了
返品不可
11763315CA2WB50-20050200空気50~5000.08~1.0
20,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11763254CA2WB40-8049181642CA2WB40-80ZCA2WB40-80 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181642標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11763193CA2WB40-300K49182333CA2WB40-300KZCA2WB40-300K 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182333標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11763227CA2WB40-50049182062CA2WB40-500ZCA2WB40-500 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182062標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11763437CA2WB50-6549181746CA2WB50-65ZCA2WB50-65 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181746標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11763534CA2WB63-2549181843CA2WB63-25ZCA2WB63-25 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181843標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11763577CA2WB63-4049181852CA2WB63-40ZCA2WB63-40 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181852標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11763656CA2WB63-8549181956CA2WB63-85ZCA2WB63-85 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181956標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11763665CA2WB63-85JJ49182498CA2WB63-85JJZCA2WB63-85JJ 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182498標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11763561CA2WB63-30049182376CA2WB63-300ZCA2WB63-300 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182376標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11763586CA2WB63-40049182543CA2WB63-400ZCA2WB63-400 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182543標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11763771CA2WB80-50049182857CA2WB80-500ZCA2WB80-500 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182857標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762922CA2WB100-11549182525CA2WB100-115ZCA2WB100-115 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182525標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11762992CA2WB100-30049182893CA2WB100-300ZCA2WB100-300 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182893標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11763001CA2WB100-35049182918CA2WB100-350ZCA2WB100-350 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182918標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11763035CA2WB100-50049183033CA2WB100-500ZCA2WB100-500 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49183033標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする