標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WT~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WT~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WT~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WT~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WT~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WT~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WT~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

作動方式複動両ロッド取付支持形式センタトラニオン形取付金具センタトラニオン形磁石内蔵有無内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
使用流体
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11766702CA2WTH40-50040500タービン油0.5~3000.16~1.0
26,900
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11766711CA2WTH50-755075タービン油0.5~3000.16~1.0
21,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11766727CA2WTH63-10063100タービン油0.5~3000.16~1.0
26,070
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11766736CA2WTH63-32063320タービン油0.5~3000.16~1.0
33,770
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11766745CA2WTH80-11080110タービン油0.5~3000.16~1.0
30,360
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11766693CA2WTH100-7510075タービン油0.5~3000.16~1.0
34,270
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11766885CA2WT40-100JJ40100空気50~5000.08~1.0
23,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766894CA2WT40-100K40100空気50~5000.08~1.0
21,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766903CA2WT40-12540125空気50~5000.08~1.0
16,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766912CA2WT40-125K40125空気50~5000.08~1.0
22,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766921CA2WT40-125KK40125空気50~5000.08~1.0
27,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
12287606CA2WT40-17540175空気50~5000.08~1.0
17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766937CA2WT40-20040200空気50~5000.08~1.0
18,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11767043CA2WT50-305030空気50~5000.08~1.0
18,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11767077CA2WT50-50J5050空気50~5000.08~1.0
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11767113CA2WT50-805080空気50~5000.08~1.0
19,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
11767025CA2WT50-20050200空気50~5000.08~1.0
22,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11767156CA2WT63-256325空気50~5000.08~1.0
21,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11767174CA2WT63-306330空気50~5000.08~1.0
22,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11767122CA2WT63-10063100空気50~5000.08~1.0
23,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11767183CA2WT63-30063300空気50~5000.08~1.0
29,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
11767201CA2WT63-38063380空気50~5000.08~1.0
32,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11767427CA2WT80-708070空気50~5000.08~1.0
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11767287CA2WT80-11080110空気50~5000.08~1.0
27,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766842CA2WT100-6510065空気50~5000.08~1.0
31,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766754CA2WT100-100100100空気50~5000.08~1.0
32,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766781CA2WT100-160100160空気50~5000.08~1.0
35,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766797CA2WT100-200100200空気50~5000.08~1.0
36,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11766946CA2WT40-254025空気50~5000.08~1.0
14,950
取扱い終了
返品不可
11766964CA2WT40-504050空気50~5000.08~1.0
15,450
取扱い終了
返品不可
11766973CA2WT40-50N4050空気50~5000.08~1.0
15,450
取扱い終了
返品不可
11766982CA2WT40-754075空気50~5000.08~1.0
15,950
取扱い終了
返品不可
11766876CA2WT40-10040100空気50~5000.08~1.0
16,450
取扱い終了
返品不可
11766955CA2WT40-30040300空気50~5000.08~1.0
20,450
取扱い終了
返品不可
11767034CA2WT50-255025空気50~5000.08~1.0
17,800
取扱い終了
返品不可
11767052CA2WT50-405040空気50~5000.08~1.0
18,500
取扱い終了
返品不可
11767061CA2WT50-505050空気50~5000.08~1.0
18,500
取扱い終了
返品不可
11767086CA2WT50-50JJ5050空気50~5000.08~1.0
24,900
取扱い終了
返品不可
11767095CA2WT50-755075空気50~5000.08~1.0
19,200
取扱い終了
返品不可
11767104CA2WT50-75KK5075空気50~5000.08~1.0
28,200
取扱い終了
返品不可
11766991CA2WT50-10050100空気50~5000.08~1.0
19,900
取扱い終了
返品不可
11767007CA2WT50-100J50100空気50~5000.08~1.0
23,600
取扱い終了
返品不可
11767016CA2WT50-15050150空気50~5000.08~1.0
21,300
取扱い終了
返品不可
11767226CA2WT63-506350空気50~5000.08~1.0
22,300
取扱い終了
返品不可
11767235CA2WT63-50N6350空気50~5000.08~1.0
22,300
取扱い終了
返品不可
11767253CA2WT63-756375空気50~5000.08~1.0
23,000
取扱い終了
返品不可
11767262CA2WT63-806380空気50~5000.08~1.0
23,700
取扱い終了
返品不可
11767131CA2WT63-13563135空気50~5000.08~1.0
25,100
取扱い終了
返品不可
11767147CA2WT63-200J63200空気50~5000.08~1.0
31,200
取扱い終了
返品不可
11767165CA2WT63-25063250空気50~5000.08~1.0
27,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11766885CA2WT40-100JJ49182227CA2WT40-100JJZCA2WT40-100JJ 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182227標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766894CA2WT40-100K49181974CA2WT40-100KZCA2WT40-100K 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181974標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766903CA2WT40-12549181728CA2WT40-125ZCA2WT40-125 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181728標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766912CA2WT40-125K49182044CA2WT40-125KZCA2WT40-125K 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182044標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766921CA2WT40-125KK49182437CA2WT40-125KKZCA2WT40-125KK 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182437標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12287606CA2WT40-17549181782CA2WT40-175ZCA2WT40-175 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181782標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766937CA2WT40-20049181825CA2WT40-200ZCA2WT40-200 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181825標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11767043CA2WT50-3049181834CA2WT50-30ZCA2WT50-30 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181834標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11767077CA2WT50-50J49182035CA2WT50-50JZCA2WT50-50J 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182035標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11767113CA2WT50-8049181868CA2WT50-80ZCA2WT50-80 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49181868標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11767025CA2WT50-20049182096CA2WT50-200ZCA2WT50-200 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182096標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11767156CA2WT63-2549182026CA2WT63-25ZCA2WT63-25 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182026標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11767174CA2WT63-3049182078CA2WT63-30ZCA2WT63-30 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182078標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11767122CA2WT63-10049182218CA2WT63-100ZCA2WT63-100 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182218標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11767183CA2WT63-30049182534CA2WT63-300ZCA2WT63-300 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182534標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11767201CA2WT63-38049182683CA2WT63-380ZCA2WT63-380 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182683標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11767427CA2WT80-7049182342CA2WT80-70ZCA2WT80-70 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182342標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11767287CA2WT80-11049182455CA2WT80-110ZCA2WT80-110 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182455標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766842CA2WT100-6549182622CA2WT100-65ZCA2WT100-65 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182622標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766754CA2WT100-10049182692CA2WT100-100ZCA2WT100-100 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182692標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766781CA2WT100-16049182832CA2WT100-160ZCA2WT100-160 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182832標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11766797CA2WT100-20049182875CA2WT100-200ZCA2WT100-200 標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-Zシリーズ SMC 49182875標準角型カバーエアシリンダ/複動・両ロッド CA2W-ZシリーズSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする