標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-5~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-5~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-5~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

内容量1個
全128種類を絞り込む
ストローク(mm)
128種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58772384CDA2B40-50Z-M9BW4050複動
18,540
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58772393CDA2B40-500Z-M9BW40500複動
24,480
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
11790073CDA2B40-504050複動片ロッド
10,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790161CDA2B40-50-A33C4050複動片ロッド
23,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790177CDA2B40-50-A33S4050複動片ロッド
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790186CDA2B40-50-A344050複動片ロッド
20,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790195CDA2B40-50-A534050複動片ロッド
17,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790204CDA2B40-50-A53L4050複動片ロッド
18,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790213CDA2B40-50-A53LS4050複動片ロッド
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790222CDA2B40-50-A53S4050複動片ロッド
14,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790247CDA2B40-50-A54L4050複動片ロッド
18,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790256CDA2B40-50-A54LS4050複動片ロッド
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790265CDA2B40-50-A54S4050複動片ロッド
14,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790274CDA2B40-50-A54Z4050複動片ロッド
19,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790283CDA2B40-50-A59W4050複動片ロッド
18,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790301CDA2B40-50-A93L4050複動片ロッド
14,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790317CDA2B40-50-B534050複動片ロッド
17,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790326CDA2B40-50-B53L4050複動片ロッド
18,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790335CDA2B40-50-B53LS4050複動片ロッド
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790344CDA2B40-50-B53S4050複動片ロッド
14,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790353CDA2B40-50-B544050複動片ロッド
17,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790362CDA2B40-50-B54L4050複動片ロッド
18,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790387CDA2B40-50-F5BAL4050複動片ロッド
22,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790396CDA2B40-50-F59S4050複動片ロッド
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790405CDA2B40-50-F59WZS4050複動片ロッド
16,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790423CDA2B40-50-G5BAL4050複動片ロッド
22,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790441CDA2B40-50-G594050複動片ロッド
19,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790457CDA2B40-50-G59F4050複動片ロッド
20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790466CDA2B40-50-G59L4050複動片ロッド
20,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790484CDA2B40-50-J594050複動片ロッド
19,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790493CDA2B40-50-J59WL4050複動片ロッド
20,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790502CDA2B40-50-J59WS4050複動片ロッド
15,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790511CDA2B40-50-K594050複動片ロッド
19,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790536CDA2B40-50-M9B4050複動片ロッド
16,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
12285454CDA2B40-50-M9BAL4050複動片ロッド
18,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790563CDA2B40-50-M9BWL4050複動片ロッド
17,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790667CDA2B40-50-Y7PZ4050複動片ロッド
18,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790606CDA2B40-50-Y59A4050複動片ロッド
17,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790615CDA2B40-50-Y59AL4050複動片ロッド
17,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790624CDA2B40-50-Y59B4050複動片ロッド
17,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790633CDA2B40-50-Y59BLS4050複動片ロッド
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790676CDA2B40-50-Z734050複動片ロッド
15,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790685CDA2B40-50-Z73L4050複動片ロッド
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790703CDA2B40-50-Z764050複動片ロッド
15,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790712CDA2B40-50J4050複動片ロッド
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790721CDA2B40-50J-A53LS4050複動片ロッド
17,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790737CDA2B40-50J-A544050複動片ロッド
21,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790746CDA2B40-50J-A54L4050複動片ロッド
21,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790755CDA2B40-50J-Z734050複動片ロッド
18,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
11790773CDA2B40-50K4050複動片ロッド
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11790073CDA2B40-5050974865CDA2B40-50ZCDA2B40-50 CDA2B40-5 SMC 50974865CDA2B40-5SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790161CDA2B40-50-A33C27213077CDA2B40-50Z-A33CCDA2B40-50-A33C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213077エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790177CDA2B40-50-A33S27213068CDA2B40-50Z-A33SCDA2B40-50-A33S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213068エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790186CDA2B40-50-A3427213086CDA2B40-50Z-A34CDA2B40-50-A34 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213086エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790195CDA2B40-50-A5327213156CDA2B40-50Z-A93CDA2B40-50-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213156エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790204CDA2B40-50-A53L27213174CDA2B40-50Z-A93LCDA2B40-50-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213174エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790213CDA2B40-50-A53LS27213183CDA2B40-50Z-A93LSCDA2B40-50-A53LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213183エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790222CDA2B40-50-A53S27213165CDA2B40-50Z-A93SCDA2B40-50-A53S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213165エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790247CDA2B40-50-A54L27213122CDA2B40-50Z-A54LCDA2B40-50-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213122エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790256CDA2B40-50-A54LS27213138CDA2B40-50Z-A54LSCDA2B40-50-A54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213138エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790265CDA2B40-50-A54S27213113CDA2B40-50Z-A54SCDA2B40-50-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213113エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790274CDA2B40-50-A54Z27213147CDA2B40-50Z-A54ZCDA2B40-50-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213147エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790283CDA2B40-50-A59W27213226CDA2B40-50Z-A59WCDA2B40-50-A59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213226エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790301CDA2B40-50-A93L27213174CDA2B40-50Z-A93LCDA2B40-50-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213174エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790317CDA2B40-50-B5327213156CDA2B40-50Z-A93CDA2B40-50-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213156エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790326CDA2B40-50-B53L27213174CDA2B40-50Z-A93LCDA2B40-50-B53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213174エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790335CDA2B40-50-B53LS27213183CDA2B40-50Z-A93LSCDA2B40-50-B53LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213183エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790344CDA2B40-50-B53S27213165CDA2B40-50Z-A93SCDA2B40-50-B53S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213165エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790353CDA2B40-50-B5427213208CDA2B40-50Z-B54CDA2B40-50-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213208エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790362CDA2B40-50-B54L27213217CDA2B40-50Z-B54LCDA2B40-50-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213217エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790387CDA2B40-50-F5BAL27211512CDA2B40-50Z-M9BALCDA2B40-50-F5BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211512エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790396CDA2B40-50-F59S27211442CDA2B40-50Z-M9NSCDA2B40-50-F59S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211442エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790405CDA2B40-50-F59WZS27211494CDA2B40-50Z-M9NWZSCDA2B40-50-F59WZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211494エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790423CDA2B40-50-G5BAL27211512CDA2B40-50Z-M9BALCDA2B40-50-G5BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211512エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790441CDA2B40-50-G5927211433CDA2B40-50Z-M9NCDA2B40-50-G59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211433エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790457CDA2B40-50-G59F27211528CDA2B40-50Z-G59FCDA2B40-50-G59F エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211528エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790466CDA2B40-50-G59L27211458CDA2B40-50Z-M9NLCDA2B40-50-G59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211458エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790484CDA2B40-50-J5927211415CDA2B40-50Z-M9BCDA2B40-50-J59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211415エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790493CDA2B40-50-J59WL27211485CDA2B40-50Z-M9BWLCDA2B40-50-J59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211485エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790502CDA2B40-50-J59WS27211476CDA2B40-50Z-M9BWSCDA2B40-50-J59WS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211476エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790511CDA2B40-50-K5927211415CDA2B40-50Z-M9BCDA2B40-50-K59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211415エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790536CDA2B40-50-M9B27211415CDA2B40-50Z-M9BCDA2B40-50-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211415エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
12285454CDA2B40-50-M9BAL27211512CDA2B40-50Z-M9BALCDA2B40-50-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211512エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790563CDA2B40-50-M9BWL27211485CDA2B40-50Z-M9BWLCDA2B40-50-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211485エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790667CDA2B40-50-Y7PZ27211467CDA2B40-50Z-M9PZCDA2B40-50-Y7PZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211467エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790606CDA2B40-50-Y59A27211433CDA2B40-50Z-M9NCDA2B40-50-Y59A エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211433エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790615CDA2B40-50-Y59AL27211458CDA2B40-50Z-M9NLCDA2B40-50-Y59AL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211458エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790624CDA2B40-50-Y59B27211415CDA2B40-50Z-M9BCDA2B40-50-Y59B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211415エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790633CDA2B40-50-Y59BLS27211424CDA2B40-50Z-M9BLSCDA2B40-50-Y59BLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211424エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790676CDA2B40-50-Z7327213156CDA2B40-50Z-A93CDA2B40-50-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213156エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790685CDA2B40-50-Z73L27213174CDA2B40-50Z-A93LCDA2B40-50-Z73L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213174エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790703CDA2B40-50-Z7627213192CDA2B40-50Z-A96CDA2B40-50-Z76 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213192エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790712CDA2B40-50J27210374CDA2B40-50JZCDA2B40-50J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27210374エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790721CDA2B40-50J-A53LS27213262CDA2B40-50JZ-A93LSCDA2B40-50J-A53LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213262エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790737CDA2B40-50J-A5427213235CDA2B40-50JZ-A54CDA2B40-50J-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213235エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790746CDA2B40-50J-A54L27213244CDA2B40-50JZ-A54LCDA2B40-50J-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213244エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790755CDA2B40-50J-Z7327213253CDA2B40-50JZ-A93CDA2B40-50J-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213253エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11790773CDA2B40-50K27210383CDA2B40-50KZCDA2B40-50K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27210383エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする