曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-7~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-7~) - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-7~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58771903CDA2B40-75Z4075複動
12,160
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
58772402CDA2B40-75Z-M9BW4075複動
18,870
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
11791412CDA2B40-704070複動片ロッド
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791473CDA2B40-70-B544070複動片ロッド
18,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791491CDA2B40-70-Y7NW4070複動片ロッド
19,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791516CDA2B40-734073複動片ロッド
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791525CDA2B40-754075複動片ロッド
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791595CDA2B40-75-A534075複動片ロッド
18,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791604CDA2B40-75-A53L4075複動片ロッド
18,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791613CDA2B40-75-A53LS4075複動片ロッド
14,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791622CDA2B40-75-A53S4075複動片ロッド
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791631CDA2B40-75-A544075複動片ロッド
18,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791647CDA2B40-75-A54L4075複動片ロッド
18,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791665CDA2B40-75-A54L34075複動片ロッド
22,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791656CDA2B40-75-A54LS4075複動片ロッド
14,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791674CDA2B40-75-A54S4075複動片ロッド
14,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791692CDA2B40-75-B53L4075複動片ロッド
18,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791717CDA2B40-75-B544075複動片ロッド
18,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791726CDA2B40-75-B54Z4075複動片ロッド
19,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791701CDA2B40-75-B5334075複動片ロッド
21,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791753CDA2B40-75-J594075複動片ロッド
20,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791771CDA2B40-75-J59L34075複動片ロッド
25,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791787CDA2B40-75-K594075複動片ロッド
20,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791796CDA2B40-75-K59L4075複動片ロッド
20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791814CDA2B40-75-M9NWL4075複動片ロッド
17,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791832CDA2B40-75-P5DWZ4075複動片ロッド
25,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791875CDA2B40-75-Y7BAL4075複動片ロッド
21,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791841CDA2B40-75-Y59A4075複動片ロッド
17,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791857CDA2B40-75-Y59AL4075複動片ロッド
18,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791902CDA2B40-75-Z734075複動片ロッド
15,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791911CDA2B40-75-Z73L4075複動片ロッド
16,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791927CDA2B40-75-Z73Z4075複動片ロッド
16,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791936CDA2B40-75J4075複動片ロッド
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791945CDA2B40-75J-A54L4075複動片ロッド
22,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791954CDA2B40-75K-A34S4075複動片ロッド
20,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
11791421CDA2B40-70+155-K59L4-XC10---
49,900
取扱い終了
返品不可
11791437CDA2B40-70+155-M9BWL4-XC1040-複動片ロッド
44,100
取扱い終了
返品不可
11791446CDA2B40-70+155-XC10---
30,700
取扱い終了
返品不可
11791455CDA2B40-70-A534070複動片ロッド
18,150
取扱い終了
返品不可
11791464CDA2B40-70-A5334070複動片ロッド
21,850
取扱い終了
返品不可
11791482CDA2B40-70-Y7BWL4070複動片ロッド
19,750
取扱い終了
返品不可
11791507CDA2B40-70-Z73LS4070複動片ロッド
13,400
取扱い終了
返品不可
11791552CDA2B40-75+25-A54-XC1040-複動片ロッド
35,700
取扱い終了
返品不可
11791561CDA2B40-75+75-A53Z-XC10---
37,600
取扱い終了
返品不可
11791577CDA2B40-75+75-K59L4-XC10---
48,700
取扱い終了
返品不可
11791586CDA2B40-75+75-M9BWL4-XC1040-複動片ロッド
42,900
取扱い終了
返品不可
11791534CDA2B40-75+125-A534-XC1040-複動片ロッド
44,300
取扱い終了
返品不可
11791543CDA2B40-75+150-XC10---
30,400
取扱い終了
返品不可
11791683CDA2B40-75-A5444075複動片ロッド
25,550
取扱い終了
返品不可
11791735CDA2B40-75-F5P4075複動片ロッド
20,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11791412CDA2B40-7027210435CDA2B40-70ZCDA2B40-70 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27210435エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791473CDA2B40-70-B5427213332CDA2B40-70Z-B54CDA2B40-70-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213332エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791491CDA2B40-70-Y7NW27211555CDA2B40-70Z-M9NWCDA2B40-70-Y7NW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211555エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791516CDA2B40-7327210444CDA2B40-73ZCDA2B40-73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27210444エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791525CDA2B40-7558771903CDA2B40-75ZCDA2B40-75 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-7~) SMC 58771903標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B40-7~)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791595CDA2B40-75-A5327213402CDA2B40-75Z-A93CDA2B40-75-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213402エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791604CDA2B40-75-A53L27213436CDA2B40-75Z-A93LCDA2B40-75-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213436エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791613CDA2B40-75-A53LS27213445CDA2B40-75Z-A93LSCDA2B40-75-A53LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213445エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791622CDA2B40-75-A53S27213418CDA2B40-75Z-A93SCDA2B40-75-A53S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213418エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791631CDA2B40-75-A5427213357CDA2B40-75Z-A54CDA2B40-75-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213357エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791647CDA2B40-75-A54L27213375CDA2B40-75Z-A54LCDA2B40-75-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213375エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791665CDA2B40-75-A54L327213393CDA2B40-75Z-A54L3CDA2B40-75-A54L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213393エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791656CDA2B40-75-A54LS27213384CDA2B40-75Z-A54LSCDA2B40-75-A54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213384エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791674CDA2B40-75-A54S27213366CDA2B40-75Z-A54SCDA2B40-75-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213366エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791692CDA2B40-75-B53L27213436CDA2B40-75Z-A93LCDA2B40-75-B53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213436エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791717CDA2B40-75-B5427213463CDA2B40-75Z-B54CDA2B40-75-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213463エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791726CDA2B40-75-B54Z27213472CDA2B40-75Z-B54ZCDA2B40-75-B54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213472エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791701CDA2B40-75-B53327213427CDA2B40-75Z-A933CDA2B40-75-B533 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213427エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791753CDA2B40-75-J5927211564CDA2B40-75Z-M9BCDA2B40-75-J59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211564エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791771CDA2B40-75-J59L327211598CDA2B40-75Z-M9BL3CDA2B40-75-J59L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211598エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791787CDA2B40-75-K5927211564CDA2B40-75Z-M9BCDA2B40-75-K59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211564エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791796CDA2B40-75-K59L27211573CDA2B40-75Z-M9BLCDA2B40-75-K59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211573エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791814CDA2B40-75-M9NWL27211625CDA2B40-75Z-M9NWLCDA2B40-75-M9NWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211625エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791832CDA2B40-75-P5DWZ27227917CDA2B40-75Z-P5DWZCDA2B40-75-P5DWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27227917エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791875CDA2B40-75-Y7BAL27211634CDA2B40-75Z-M9BALCDA2B40-75-Y7BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211634エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791841CDA2B40-75-Y59A27211607CDA2B40-75Z-M9NCDA2B40-75-Y59A エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211607エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791857CDA2B40-75-Y59AL27211616CDA2B40-75Z-M9NLCDA2B40-75-Y59AL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27211616エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791902CDA2B40-75-Z7327213402CDA2B40-75Z-A93CDA2B40-75-Z73 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213402エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791911CDA2B40-75-Z73L27213436CDA2B40-75Z-A93LCDA2B40-75-Z73L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213436エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791927CDA2B40-75-Z73Z27213454CDA2B40-75Z-A93ZCDA2B40-75-Z73Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213454エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791936CDA2B40-75J27210453CDA2B40-75JZCDA2B40-75J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27210453エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791945CDA2B40-75J-A54L27213515CDA2B40-75JZ-A54LCDA2B40-75J-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213515エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11791954CDA2B40-75K-A34S27213524CDA2B40-75KZ-A34SCDA2B40-75K-A34S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-Z SMC 27213524エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする