標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B80-3~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B80-3~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B80-3~) SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B80-3~) SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

内容量1個
お気に入りに追加
78件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58772183 CDA2B80-300Z
CADデータダウンロード
80 300 複動
28,990
26,980
29,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58772192 CDA2B80-350Z
CADデータダウンロード
80 350 複動
30,420
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
58772682 CDA2B80-350Z-M9BW
CADデータダウンロード
80 350 複動
36,740
32,980
36,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
11815517 CDA2B80-30
CADデータダウンロード
80 30 複動片ロッド
19,850
 
 
取扱い終了

返品不可
11815535 CDA2B80-30-J59W 80 30 複動片ロッド
29,100
 
 
取扱い終了

返品不可
11815912 CDA2B80-35
CADデータダウンロード
80 35 複動片ロッド
19,850
 
 
取扱い終了

返品不可
11815562 CDA2B80-300
CADデータダウンロード
80 300 複動片ロッド
26,350
 
 
取扱い終了

返品不可
11815587 CDA2B80-300-A53 80 300 複動片ロッド
33,100
 
 
取扱い終了

返品不可
11815605 CDA2B80-300-A54
CADデータダウンロード
80 300 複動片ロッド
33,100
 
 
取扱い終了

返品不可
11815641 CDA2B80-300-B54
CADデータダウンロード
80 300 複動片ロッド
33,100
 
 
取扱い終了

返品不可
11815693 CDA2B80-300-K59L
CADデータダウンロード
80 300 複動片ロッド
35,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11815711 CDA2B80-300-Y7BAL 80 300 複動片ロッド
36,700
 
 
取扱い終了

返品不可
11815727 CDA2B80-300-Y7BW 80 300 複動片ロッド
34,100
 
 
取扱い終了

返品不可
11815736 CDA2B80-300-Y7BWL 80 300 複動片ロッド
34,700
 
 
取扱い終了

返品不可
11815745 CDA2B80-300-Z73 80 300 複動片ロッド
30,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11815772 CDA2B80-300-Z80L3 80 300 複動片ロッド
33,350
 
 
取扱い終了

返品不可
11815781 CDA2B80-300J
CADデータダウンロード
80 300 複動片ロッド
32,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11815806 CDA2B80-300K
CADデータダウンロード
80 300 複動片ロッド
35,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11815824 CDA2B80-320
CADデータダウンロード
80 320 複動片ロッド
27,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11815833 CDA2B80-320-A44C
CADデータダウンロード
80 320 複動片ロッド
43,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11815867 CDA2B80-325
CADデータダウンロード
80 325 複動片ロッド
27,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11815885 CDA2B80-330
CADデータダウンロード
80 330 複動片ロッド
27,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11815894 CDA2B80-335-A34
CADデータダウンロード
80 335 複動片ロッド
37,500
 
 
取扱い終了

返品不可
11815903 CDA2B80-340
CADデータダウンロード
80 340 複動片ロッド
27,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11815937 CDA2B80-350
CADデータダウンロード
80 350 複動片ロッド
27,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11815964 CDA2B80-350-A53LS 80 350 複動片ロッド
31,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11815973 CDA2B80-350-A54
CADデータダウンロード
80 350 複動片ロッド
34,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11815982 CDA2B80-350-A54L
CADデータダウンロード
80 350 複動片ロッド
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11816052 CDA2B80-350-J59WL 80 350 複動片ロッド
37,500
 
 
取扱い終了

返品不可
11816095 CDA2B80-350-M9BWL
CADデータダウンロード
80 350 複動片ロッド
34,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11816147 CDA2B80-350J
CADデータダウンロード
80 350 複動片ロッド
34,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11816156 CDA2B80-360
CADデータダウンロード
80 360 複動片ロッド
28,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11816217 CDA2B80-370
CADデータダウンロード
80 370 複動片ロッド
28,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11816226 CDA2B80-375
CADデータダウンロード
80 375 複動片ロッド
28,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11816244 CDA2B80-380
CADデータダウンロード
80 380 複動片ロッド
28,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11815526 CDA2B80-30-A54L
CADデータダウンロード
80 30 複動片ロッド
27,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11815544 CDA2B80-30-Y59BL 80 30 複動片ロッド
26,500
 
 
取扱い終了

返品不可
11815553 CDA2B80-30N-A53L 80 30 複動片ロッド
27,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11815921 CDA2B80-35-A53 80 35 複動片ロッド
26,600
 
 
取扱い終了

返品不可
11816235 CDA2B80-38-A54LS
CADデータダウンロード
80 38 複動片ロッド
23,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11815571 CDA2B80-300+300-A54-XC10 80 - 複動片ロッド
67,500
 
 
取扱い終了

返品不可
11815596 CDA2B80-300-A53S 80 300 複動片ロッド
29,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11815614 CDA2B80-300-A54L
CADデータダウンロード
80 300 複動片ロッド
33,700
 
 
取扱い終了

返品不可
11815623 CDA2B80-300-A54S
CADデータダウンロード
80 300 複動片ロッド
29,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11815632 CDA2B80-300-A543 80 300 複動片ロッド
36,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11815657 CDA2B80-300-F5BAL 80 300 複動片ロッド
37,500
 
 
取扱い終了

返品不可
11815666 CDA2B80-300-F5BASDPC 80 300 複動片ロッド
41,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11815675 CDA2B80-300-J59 80 300 複動片ロッド
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11815684 CDA2B80-300-J593 80 300 複動片ロッド
39,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11815702 CDA2B80-300-M9BWL
CADデータダウンロード
80 300 複動片ロッド
32,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11815517 CDA2B80-30 27222484 CDA2B80-30Z CDA2B80-30Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27222484 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815535 CDA2B80-30-J59W 27223507 CDA2B80-30Z-M9BW CDA2B80-30Z-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27223507 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815912 CDA2B80-35 27222493 CDA2B80-35Z CDA2B80-35Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27222493 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815562 CDA2B80-300 58772183 CDA2B80-300Z CDA2B80-300Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B80-3~) SMC 58772183 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B80-3~) SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815587 CDA2B80-300-A53 27224654 CDA2B80-300Z-A93 CDA2B80-300Z-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27224654 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815605 CDA2B80-300-A54 27224636 CDA2B80-300Z-A54 CDA2B80-300Z-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27224636 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815641 CDA2B80-300-B54 27224663 CDA2B80-300Z-B54 CDA2B80-300Z-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27224663 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815693 CDA2B80-300-K59L 27223814 CDA2B80-300Z-M9BL CDA2B80-300Z-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27223814 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815711 CDA2B80-300-Y7BAL 27223848 CDA2B80-300Z-M9BAL CDA2B80-300Z-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27223848 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815727 CDA2B80-300-Y7BW 27223823 CDA2B80-300Z-M9BW CDA2B80-300Z-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27223823 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815736 CDA2B80-300-Y7BWL 27223832 CDA2B80-300Z-M9BWL CDA2B80-300Z-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27223832 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815745 CDA2B80-300-Z73 27224654 CDA2B80-300Z-A93 CDA2B80-300Z-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27224654 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815772 CDA2B80-300-Z80L3 27224645 CDA2B80-300Z-A90L3 CDA2B80-300Z-A90L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27224645 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815781 CDA2B80-300J 27223087 CDA2B80-300JZ CDA2B80-300JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27223087 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815806 CDA2B80-300K 27223096 CDA2B80-300KZ CDA2B80-300KZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27223096 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815824 CDA2B80-320 27223114 CDA2B80-320Z CDA2B80-320Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27223114 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815833 CDA2B80-320-A44C 27224688 CDA2B80-320Z-A44C CDA2B80-320Z-A44C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27224688 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815867 CDA2B80-325 27223123 CDA2B80-325Z CDA2B80-325Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27223123 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815885 CDA2B80-330 27223132 CDA2B80-330Z CDA2B80-330Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27223132 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815894 CDA2B80-335-A34 27224697 CDA2B80-335Z-A34 CDA2B80-335Z-A34 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27224697 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815903 CDA2B80-340 27223148 CDA2B80-340Z CDA2B80-340Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27223148 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815937 CDA2B80-350 58772192 CDA2B80-350Z CDA2B80-350Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B80-3~) SMC 58772192 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2B80-3~) SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815964 CDA2B80-350-A53LS 27224733 CDA2B80-350Z-A93LS CDA2B80-350Z-A93LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27224733 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815973 CDA2B80-350-A54 27224706 CDA2B80-350Z-A54 CDA2B80-350Z-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27224706 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11815982 CDA2B80-350-A54L 27224715 CDA2B80-350Z-A54L CDA2B80-350Z-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27224715 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11816052 CDA2B80-350-J59WL 27223866 CDA2B80-350Z-M9BWL CDA2B80-350Z-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27223866 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11816095 CDA2B80-350-M9BWL 27223866 CDA2B80-350Z-M9BWL CDA2B80-350Z-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27223866 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11816147 CDA2B80-350J 27223157 CDA2B80-350JZ CDA2B80-350JZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27223157 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11816156 CDA2B80-360 27223166 CDA2B80-360Z CDA2B80-360Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27223166 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11816217 CDA2B80-370 27223175 CDA2B80-370Z CDA2B80-370Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27223175 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11816226 CDA2B80-375 27223184 CDA2B80-375Z CDA2B80-375Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27223184 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
11816244 CDA2B80-380 27223193 CDA2B80-380Z CDA2B80-380Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 27223193 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2B80-Z SMC 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする