標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH100-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH100-~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無内容量1個
全50種類を絞り込む
ストローク(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12284921CDA2BH100-2525
24,420
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770805CDA2BH100-5050
25,360
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770814CDA2BH100-50-Z73L50
30,310
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770866CDA2BH100-75-Y59BL375
37,460
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770875CDA2BH100-8080
27,230
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770884CDA2BH100-9595
27,230
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770412CDA2BH100-100100
27,230
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770421CDA2BH100-100-A54L100
35,150
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770437CDA2BH100-100-Y59B100
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770446CDA2BH100-100-Z73100
31,520
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770455CDA2BH100-100K100
33,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770464CDA2BH100-110110
28,160
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770473CDA2BH100-110-A54110
35,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770482CDA2BH100-115-B54115
35,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770491CDA2BH100-125125
28,160
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770507CDA2BH100-125-A44125
42,240
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770516CDA2BH100-140140
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770525CDA2BH100-140-Y7BAL140
40,320
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770534CDA2BH100-150150
29,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11770561CDA2BH100-150-A536150
52,640
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11770577CDA2BH100-150-A537150
56,710
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11770586CDA2BH100-150-A538150
60,780
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11770543CDA2BH100-150-A5310150
68,920
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11770552CDA2BH100-150-A5311150
72,990
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11770595CDA2BH100-150-Y7BAL150
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
11770604CDA2BH100-150-Z73150
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11770613CDA2BH100-160-A54160
37,290
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770622CDA2BH100-170170
30,030
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770631CDA2BH100-175175
30,030
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770647CDA2BH100-175-A537175
57,640
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770656CDA2BH100-175-B54S175
33,220
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770665CDA2BH100-200200
30,970
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770674CDA2BH100-200-A537200
58,580
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
12286942CDA2BH100-200K-A54200
45,980
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770683CDA2BH100-220220
32,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770692CDA2BH100-225225
32,840
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770701CDA2BH100-250K-A54S250
44,770
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770717CDA2BH100-300300
34,710
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770726CDA2BH100-300-A64300
40,100
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770735CDA2BH100-325325
36,580
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770744CDA2BH100-350350
36,580
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770753CDA2BH100-356356
38,450
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770762CDA2BH100-375-B53L375
46,370
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770771CDA2BH100-375-P5DWL375
52,750
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770787CDA2BH100-400400
38,450
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770796CDA2BH100-450450
40,320
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770823CDA2BH100-500500
42,190
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770832CDA2BH100-600600
45,930
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770841CDA2BH100-610610
49,670
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
11770857CDA2BH100-700700
49,670
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする