曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH63-~)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH63-~) - SMC

・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無内容量1個
全82種類を絞り込む
ストローク(mm)
82種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11772616CDA2BH63-2525
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772625CDA2BH63-25-A54LS25
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772923CDA2BH63-5050
19,690
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772932CDA2BH63-50-F59WL50
30,640
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772941CDA2BH63-50-Y7BW50
28,330
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772957CDA2BH63-50J50
23,210
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772993CDA2BH63-60J60
24,090
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773011CDA2BH63-6565
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773027CDA2BH63-7575
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773036CDA2BH63-75-A6475
25,960
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773045CDA2BH63-75-B54L375
32,890
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773054CDA2BH63-75J-A5375
31,630
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773063CDA2BH63-80-A54L80
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773072CDA2BH63-9090
20,900
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11773081CDA2BH63-90-B5490
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772275CDA2BH63-100100
20,900
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772284CDA2BH63-100-A53100
28,440
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772293CDA2BH63-100-A54L100
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772302CDA2BH63-125125
21,510
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772311CDA2BH63-125-A54125
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772327CDA2BH63-125-B54125
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772336CDA2BH63-140-A54140
29,650
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772345CDA2BH63-150150
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772354CDA2BH63-150-A53150
29,650
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772363CDA2BH63-150-A54150
29,650
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772372CDA2BH63-150-A54L150
30,310
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772397CDA2BH63-150-M9BWL3150
33,060
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772415CDA2BH63-150-Y7NWZ150
32,070
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772406CDA2BH63-150-Y59BL3150
33,550
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772424CDA2BH63-152152
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772433CDA2BH63-155155
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772442CDA2BH63-160160
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772451CDA2BH63-160-A53L160
30,910
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772467CDA2BH63-160-A53L3160
35,310
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772476CDA2BH63-175175
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772485CDA2BH63-175-A54L3175
35,310
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772494CDA2BH63-180180
23,320
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772503CDA2BH63-180-A54180
30,860
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772512CDA2BH63-200200
23,320
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
11772521CDA2BH63-200-A54200
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11772537CDA2BH63-200-A54L200
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11772546CDA2BH63-200-A54L3200
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11772555CDA2BH63-200-M9BWL200
30,420
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11772564CDA2BH63-200-Y7BWL200
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11772573CDA2BH63-200-Z73200
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
11772582CDA2BH63-200J-A54LS200
32,290
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772591CDA2BH63-225225
24,530
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772607CDA2BH63-240240
24,530
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
11772634CDA2BH63-250250
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11772643CDA2BH63-250-A53250
32,070
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする